ブロワ京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)当日出荷
●豊富な風量で吹き飛ばしと吸込み清掃ができるブロワーです
●集じん機能付です
●作業に応じて持つ位置を自由に変えられるハンドル形状です
●作業現場、車、家周り、電動工具の清掃など幅広い用途で使用できます
●別販売品のロングノズルを使えば屈まずに立ったままで作業ができます
●別販売品の雨どいノズルセットを使えば雨どいなど手の届かない場所の清掃もできます
用途各種機械・作業現場の清掃、木材の切屑の吹き飛ばし・集じん、洗車後の乾燥作業付属品ノズル(220mm)×1・ダストバッグ(1.4L)×1材質ハウジング:PA/ノズル:ゴム/電源コード:PVC消費電力(W)630回転数(min-1[r.p.m])16000型番BL-3500電源(単相/V)100ノズル取付部内径40×外径51mm電源タイプAC電源式先端ノズル径24回転数(min-1[回/分])16000風圧(kPa)5.5
ダストバッグ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
適合機種BBL-120・BBL-140・BL-3500・BL-3500DX・BL-3500V・BL-3500VDX
ロングノズル京セラインダストリアルツールズ当日出荷
適合機種BBL-120・BBL-140・BL-3500・BL-3500V・BL-3500VDX・PSV-600全長(mm)450
ブロワ京セラインダストリアルツールズ当日出荷
●狭いところや隙間などの吸込み・吹出し清掃に最適なブロワーです
●狭い場所や手の届きにくい場所の吸い込みや吹き飛ばし清掃に便利なフレキシブルホースとスキマノズルを標準付属しています
●作業に応じて持つ位置を自由に変えられるハンドル形状です
●集じん機能付です
●作業現場、車、家周り、電動工具の清掃など幅広い用途で使用できます
●別販売品の雨どいノズルセットを使えば雨どいなど手の届かない場所の清掃もできます
用途各種機械・作業現場の清掃、木材の切屑の吹き飛ばし・集じん、洗車後の乾燥作業付属品ノズル(220mm)×1・ダストバッグ(1.4L)×1・フレキシブルホース(1m)×1・スキマノズル×1材質ハウジング:PA/ノズル/ホース:ゴム/電源コード:PVC消費電力(W)630回転数(min-1[r.p.m])16000型番BL-3500DX電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])16000風圧(kPa)5.5