京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)当日出荷
●バックアップローラー付で作業がしやすい入門用のジグソーです
●木材、軟鋼板などの直線・曲線切断に最適です
●握りやすく操作性に優れたハンドル形状です
●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば粉じんや切り屑の少ない作業が可能です
用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの切断作業切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1)3200ストローク量(mm)16傾斜角度(左右)(°)0~45コード長さ(m)2