カテゴリ
- エンジン工具(3)
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- 工進(5)
- エスコ(1)
- ホンダ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
「cr5hsb」の検索結果

カセットボンベ式発電機
京セラインダストリアルツールズ¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷用意する燃料はイワタニカセットガス(オレンジ)のみ、停電などの非常時や手軽に使いたい時に適したひずみの少ない良質な電気が供給可能なカセットボンベ式エンジン発電機です。家電製品にも安心の純正弦波(インバーター)でひずみの少ない良質な電気を供給するので照明機器のちらつきが発生しないのとパソコンや電子制御を行う電子機器も問題無く使用可能です。用意する燃料は入手や長期保管が容易なカセットボンベのみで起動が簡単です(準備や保管が面倒なエンジンオイルを標準付属しております)。超低騒音マーク取得の静音設計です。グリーン購入法災害備蓄用品適合です(発電機本体へのラベル貼付はありません)。アイドリング中の燃料消費を抑える省エネモード付、使用する電気機器の負荷に合わせてエンジン回転数を制御機能付、USB機器が充電できるUSB出力付です。用途趣味やレジャー・ビジネス・非常時、手軽に使用する場合での電気の安定供給、電源のない場所での電気機器作業、自治体や公共施設などの防災用定格出力(kVA)0.9(交流)電圧調整方式インバーター式連続運転時間(h)カセットボンベ2本:1(定格負荷)、2.2(1/4負荷、省エネモード)騒音値(dB(A)/7m)31.7sone/76(定格負荷)、23.9sone/74(1/4負荷)付属品エンジンオイル(250mL)×1・プラグレンチ×1・プラスドライバー×1・オイルジョウゴ×1仕様エンジンオイル:4サイクル専用オイルAPI分類SE級以上SAE 15W-40または10W-30、5W-30幅(mm)約235高さ(mm)約410質量(g)12600形式フルカバードタイプ奥行(mm)約462回転数(min-1[r.p.m])4200(最大トルク時)/3600(無負荷時)定格電圧(V)単相100(交流)定格電流(A)9(交流)定格周波数(Hz)50/60(交流)排気量(mL)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約235×410×462使用燃料液化ブタン(カセットボンベ)/2本(取り付け本数)商品番号590100A材質(ハウジング)PP+TD20始動方式リコイルスターター(手動)材質(カバー)上カバー・サイドカバー・プラグカバー:PP+TD20、マフラーカバー:PA66+GF30使用環境温度(℃)5~40材質(ボックス)パネルBOX:PP+TD20出力端子直流USBType-A(5V/3A9V/2A12V/1.5A)、直流USBType-C(5V/3A9V/3A12V/2.5A)(同時出力時最大5V3A)、アース付きコンセント(交流)点火プラグA5RTC (TORCH)またはCR5HSB (NGK)エンジンオイル量(L)0.27発電方式多極界磁回転型原動機空冷4ストローク単気筒OHVグリーンマーク認定
インバーターエンジン発電機
京セラインダストリアルツールズ¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷移動に便利な可動式大型ハンドル&大型キャスター付き 負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード 高品質な電気を供給するインバータ制御で、様々な用途に使える 連続運転使用時間 約3.5時間潤滑油4サイクル専用オイル API分類SE級以上 SAE15W-40または10W-30、5W-30定格周波数(Hz)交流:50/60始動方式リコイルスターター(手動)仕様超低騒音型タイプフルカバードタイプ形式多極界磁回転型定格電圧(V)交流:100、直流:12エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV相数単相グリーン購入法適合
インバーター発電機
京セラインダストリアルツールズ¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷持ち運びやすい18.5kgで1800Wまで使用可 出力1.8kVA 負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード 高品質な電気を供給するインバーター制御で、様々な用途に使える 連続運転使用時間 約4時間※定格出力時の値(省エネモード時は約7.4時間) 12Vバッテリーが充電できるDC出力(充電ケーブル付属)交流定格出力(kVA)1.8潤滑油4サイクル専用オイル API分類SE級以上 SAE15W-40または10W-30、5W-30定格周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)71~79/[LwA]質量(kg)18.5連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)約7.4~3.2始動方式リコイルスターター(手動)付属品プラグレンチ、(+)ドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル仕様超低騒音型長さ(mm)514幅(mm)283高さ(mm)459タイプフルカバードタイプ形式多極界磁回転型定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:18、直流:5(12Vバッテリー充電専用)エンジン部総排気量(mL)113燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV相数単相電圧調整方式インバーター式出力端子交流:アース付コンセント、直流:T型コンセント点火プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)514×283×459グリーン購入法適合エンジンオイル量(L)0.52