カテゴリ
- 清掃用品(2)
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- モノタロウ(1)
- 淀川電機製作所(8)
- マキタ(3)
- アズワン(1)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- ベッセル(1)
- コトヒラ工業(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
「det200b」の検索結果

集じん機
京セラインダストリアルツールズ(32件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください)。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。 ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。 ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています。用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)160電源(V)単相100付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4材質(本体)ポリプロピレン(PP)タイプ乾湿両用電流(A)11消費電力(W)1050風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5運転音(dB)75真空度(kPa)16最大真空圧(kPa)16
集じん機
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷●ホースの差換えでブロワー使用も可能な持ち運びしやすい小型携帯タイプで乾湿両用タイプの集じん機です。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●ホースを排気口に接続すればブロワーにもなります。 ●肩掛け時に安定しやすいようコンパクトで全高を抑えたスクエア(四角)形状のデザインを採用しています。 ●延長管は本体に立ててコードはコードフックに掛けてコンパクトに収納できます。 ●肩掛けバンドを取り付けることで肩に掛けて使用できて屋外の清掃等に最適です用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)80質量(kg)4集塵容量(L)(乾燥)5/(液体)5電源(V)単相100付属品ホース(Φ28×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4・コードフック×1・パイプアダプター×1・肩掛バンド×1幅(mm)285高さ(mm)370材質(本体)ポリプロピレン(PP)タイプ乾湿両用電流(A)11消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370風量(m3/min)1.2電源コード(m)5保証期間1年最大真空圧(kPa)16