カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • 清掃用品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • TRUSCO(1)
  • ネグロス電工(1)
  • 八光電機(1)
  • 日本製線(1)
  • KSフィルター(1)
  • マグネスケール(1)
  • 東洋エレメント(1)
  • PROST's(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg2p」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集じんホース(延長用) 京セラインダストリアルツールズ

    集じんホース(延長用)

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
    用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
  • 36V用充電池(18V併用利用可能) 京セラインダストリアルツールズ

    36V用充電池(18V併用利用可能)

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    最大出力1700W(36V使用時)のハイパワー、可変電圧機構で36V電池(2500mAh)又は18V電池(5000mAh)として使用できます。電池の最大出力は1700W(36V使用時)のハイパワーなので18Vでは力不足を感じることのあった高負荷工具にも対応可能です。可変電圧機構付で36V電池(2500mAh)又は18V電池(5000mAh)として使用できます。充電状態が一目でわかる残量表示(3段階表示)機能付です。既存の18V充電器が使用可能です。サイズ:幅78×高さ75×奥行125mm。質量:740g。材質:PC+ABS。原産国:中国
    用途36V・18V充電工具への電源供給適合DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみ適合機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみタイプ36V/18Vリチウムイオン電池電圧(V)DC36/18対応機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5(36V)/5(18V)バッテリー電圧(V)36/18バッテリー容量(mAh)2500(36V)/5000(18V)
  • 充電器(36V、18V充電可能) 京セラインダストリアルツールズ

    充電器(36V、18V充電可能)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    18V5000mAh及び36V2500mAhの電池パックが54分で充電できるので職人の方の1時間の昼休憩中に充電が完了する充電器です。18V5000mAh及び36V2500mAhの電池パックが54分で充電できる急速充電器です。壁に取り付けて壁掛けで使用できます。サイズ:幅120×高さ160×奥行79mm。質量:630g。材質:PC。原産国:中国
    用途36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池の充電適合機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみタイプ36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池用充電器電圧(V)DC10.8-18.5充電時間【36V】54分(2500mAh)、【18V】21分(1500mAh)、54分(5000mAh)、67分(6000mAh)、【10.8V】20分(1500mAh)、38分(2500mAh)充電時間(分)【36V】54(2500mAh)、【18V】21(1500mAh)、54(5000mAh)、67(6000mAh)、【10.8V】20(1500mAh)、38(2500mAh)適合バッテリーDB3625L・B-1860LA・B-1850LA・B-1815LA・B-1125L・B-1115L
  • ジスクペーパー 京セラインダストリアルツールズ

    ジスクペーパー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(5枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど幅広くお使いいただけるディスクグラインダー用のジスクペーパーです
    用途塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど
  • ダイヤモンドブレード金匠 京セラインダストリアルツールズ

    ダイヤモンドブレード金匠

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚
    3日以内出荷
    ●切削抵抗を低減したソフトな切削感で作業者の疲れを軽減する深切りタイプのディスクグラインダー用ブレードです(DB105RK/DB125RK)。 ●コバ欠けが少なくキレイな仕上がりです(DB105RK/DB125RK)。 ●切り口重視タイプです(DB105RK/DB125RK)。 ●切削抵抗を低減した深切りタイプのディスクグラインダー用ブレードです(DB105SK/DB125SK)。 ●切粉の排出と放熱がよく作業が早いです(DB105SK/DB125SK)。 ●切れ味重視タイプです。
    用途●硬質コンクリート、U字溝、一般コンクリート、レンガ、ブロック、石材、瓦、タイル等の切断(DB105RK/DB125RK)。 ●硬質コンクリート、U字溝、レンガ、ブロック等の切断(DB105SK/DB125SK)材質【砥粒】ダイヤモンド
  • ダイヤモンドブレード金匠 京セラインダストリアルツールズ

    ダイヤモンドブレード金匠

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    3日以内出荷
    ●コーナーカットに便利で安心のレーザー溶接が施されているディスクグラインダー用のオフセット型ダイヤモンドブレードです(DB105FK)。 ●防振構造で低振動・低騒音を実現したディスクグラインダー用のカップ型ダイヤモンドブレードです(DC100LK)。 ●作業者の負担を軽減します(DB105FK/DC100LK)
    用途●コンクリート・レンガ・ブロック・モルタルなどのコーナー切断(DB105FK)。 ●コンクリート・レンガ・石材タイル等の研削(DC100LK)材質【砥粒】ダイヤモンド穴径(Φmm)20
  • ダイヤモンドブレード金匠 京セラインダストリアルツールズ

    ダイヤモンドブレード金匠

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    3日以内出荷
    ●硬質タイルの切断に最適なディスクグラインダー用ダイヤモンドブレードです。 ●切削抵抗を低減した深切りタイプです。 ●極薄刃でキレイな切り口です。
    用途●磁質タイルや陶器タイルの切断適合機種G-1061・G-1061HS・BG-1410L5・BG-1810L5・G-111P・G-111PH・G-113・G-1022H・G-1030・MG-12・G-1062コード有・G-1062コード無・G-1063・G-1064コード有・G-1064コード無・AG1061・AG1061HS・RG1062コード有・RG1062コード無・AG1063・RG1064コード有・RG1064コード無・G-112コード有・G-112コード無・G-112Hコード有・G-112Hコード無・G-114コード有・G-114コード無・BG-11XR・BG-11XR本体のみ・DG11XR・DG11XR本体のみ・LG1000・LG1000P・RG112コード有・RG112コード無・RG112Hコード有・RG112Hコード無・RG114コード有・RG114コード無・DG181L5・DG181 本体のみ・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ材質【砥粒】ダイヤモンド形状波形リム(極薄刃)質量(g)58穴径(Φmm)20外径(Φmm)105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×105×1刃厚(mm)1.0