ホビールーター京セラインダストリアルツールズ当日出荷
●鉄・アルミ・真鍮の彫刻・切削用ハイスビット6本を標準付属したガラスやプラスチックの彫刻・金型修正から模型工作まで幅広い用途で使用可能な作業に合わせて回転数が調節できるホビールーターです
●作業に合わせてダイヤルで回転数が変えられるので便利です
●すぐに使えるハイスビット6本付です(鉄・アルミ・真鍮の彫刻・切削用です)
●モーターの銅線径を太くしたことにより最大出力が高まり耐焼損性が向上しています
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、金型修正、模型工作、金属の磨きなど付属品コレットチャック(本体取付・径2.4mm)×1・コレットチャック(本体取付・径3.0mm)×1・ハイスビット(6本組)×1式・片口スパナ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA/シャフト:鉄/電源コード:PVC軸径(Φmm)【取付ビット】2.35・3.0質量(kg)0.45電源(V)単相100消費電力(W)110回転数(min-1[r.p.m])8000~23000コード長さ(m)2型番HR-100A電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])8000~23000取扱説明書(0.82MB)
缶モーター京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)8日以内出荷
従来品と比較して銅線径を太くしました。適用機種はHR-100、HR-100Aです。
ホビールーター用ビット京セラインダストリアルツールズ当日出荷
用途ガラス、陶器の彫刻、研磨軸径(Φmm)2.35適合機種HR-25、MHR-26、HR-100セット内容各1本×2種材質ダイヤモンド砥石最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000名称790ハイスビット最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000先端径(Φmm)1.8
ホビールーター用軸付砥石京セラインダストリアルツールズ当日出荷
用途金属、ガラス、陶器、宝石の研磨適合機種HR-25、HR-100セット内容各1本×4種材質G.C.砥石軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000先端径(mm)Φ3.0~6.0名称770軸付砥石最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
ホビールーター用軸付砥石京セラインダストリアルツールズ¥2,998税込¥3,298
1セット(4種類×1本)
当日出荷
用途金属、ガラス、陶器、宝石の研削軸径(Φmm)2.35適合機種HR-25、HR-100材質G.C.砥石最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000先端径(mm)Φ3.0~8.0名称771軸付砥石最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
ホビールーター用ロールペーパー京セラインダストリアルツールズ当日出荷
用途研磨、仕上げ(内側、穴の研磨にも)適合機種HR-100材質#120ペーパー軸径(Φmm)3最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)20000先端径(mm)外径10×内径8×長さ10名称980ロールペーパー最適使用回転数(min-1[r.p.m])15000~18000
ホビールーター用ビット京セラインダストリアルツールズ当日出荷
適合機種HR-25、HR-100材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
ホビールーター用ミニドリル京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
用途金属、非金属の穴あけ軸径(Φmm)2.35先端径(mm)Φ0.5、Φ0.8(キリ長さ8)Φ1(キリ長さ10)適合機種HR-25、HR-100セット内容各1本×3種材質H.S.ドリル最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000名称850ミニドリル最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000
ホビールーター用ビット京セラインダストリアルツールズ¥2,798税込¥3,078
1セット(5種類×1本)
6日以内出荷
用途鉄、アルミ、真鍮の彫刻、切削軸径(Φmm)2.35適合機種HR-25、HR-100材質H.S.カッター最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000名称710ハイスビット最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000先端径(Φmm)2.3~3.1
ホビールーター用バフ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,738
1セット(3種類×1本)
3日以内出荷
用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、磨き軸径(Φmm)2.35材質布、皮、フェルト適合機種HR-25、HR-100最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)10000先端径(mm)Φ22名称291布、皮、フェルトバフ最適使用回転数(min-1[r.p.m])8000
ホビールーター用バフ京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
用途磨き、つや出し用軸径(Φmm)2.35材質純毛適合機種HR-25、HR-100セット内容各1本×3種最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)15000先端径(mm)Φ7.0~16名称800純毛バフ最適使用回転数(min-1[r.p.m])8000
ホビールーター用ビット京セラインダストリアルツールズ¥4,398税込¥4,838
1セット(3種類×1本)
3日以内出荷
用途鉄、アルミ、真鍮、プラスチック切削適合機種HR-25、HR-100材質S.K.カッター最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)30000名称720ハイスビット最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
ホビールーター用ワイヤブラシ京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
用途鉄、非鉄金属の磨き軸径(Φmm)2.35適合機種HR-25、HR-100材質真鍮ワイヤブラシ最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)15000先端径(mm)Φ6.0・Φ22名称960ワイヤブラシ最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~12000