カテゴリ
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- AICA(アイカ工業)(2)
- CKD(11)
- KITO(キトー)(3)
- KOA(5)
- MAZDA(マツダ)(12)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SMC(1)
- アズワン(1)
- イーグルクランプ(1)
- コガネイ(2)
- コクヨ(1)
- タカチ電機工業(1)
- トヨタ(2)
- ニッサン(3)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(119)
- 村山電機製作所(2)
- 東京発条製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「j-183」の検索結果
特価

18V充電式レシプロソー
京セラインダストリアルツールズ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷解体現場での金属・木材等の切断に 3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現 ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス 低振動&軽量3.5kg フィードバック制御によるスムーズな切断 LEDライト付き付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA質量(kg)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)32充電時間(分)45(80%(実用充電))/54(満充電)バッテリー容量(mAh)5000
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採に最適なレシプロソー用ブレード(No.88)です。切断能力は木材で145mm以下、塩ビやパイプ材で145mm径以下・厚さ2~15mm、板材で5~30mmです。適用機種(※代表的な機種名を記載しています)は、ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・DRJ1830L5・DRJ1830本体のみ・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・ARJK120・ARJK120KT・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BRJ11XR・BRJ11XR本体のみ、です。材質はSK材です。用途ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採。幅(mm)37.3全長(mm)236高さ(mm)236質量(g)15奥行(mm)1山数17(山/1インチあたり)ブレードNo.88刃渡り(mm)206