カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 電動工具(3)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-6500vdl」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジグソー 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー

    京セラインダストリアルツールズ
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    工具なしでブレードの取付・取外しができてブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオビタル機構で厚材もスムーズに切断可能な曲線切りから切り抜き加工、直線切り、円弧切り等、幅広く使用できる低重心・低振動・コンパクトデザインのジグソーです。低振動で滑りにくいソフトグリップのため切断作業がしやすいです。オビタル機構付ですので厚材もスムーズに切断可能です。ダイヤル式無段変速スイッチを搭載しているので作業に合わせて無段階にスピードを調節できます。標準付属品の側面案内定規を使用すれば正確な直線切り・円弧切りができます。定盤を0度から45度の範囲で角度調節ができて傾斜切断が可能です
    用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの直線・曲線・円弧切り切断付属品ジグソーブレード(木工仕上げ用)×1・刃口板×1・六角棒レンチ3mm×1・側面案内定規×1材質ハウジング:PA/ベース:アルミ/電源コード:PVC電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400切断能力(傾斜切断(左右)0~45°コード長さ(m)2切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク量(mm)20ストローク数(min-1)1200~3000
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    479税込527
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608CV適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6質量(g/個)0.8入数(個)2
  • ジグソー刃(Bタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃(Bタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    1,898税込2,088
    1パック(5枚)
    当日出荷
    バイメタルで折れにくく長寿命なジグソー用ブレードです 鉄軟鋼1.5~3.0mm、ステンレス1.0~2.0mmの切断に最適です
    用途鉄軟鋼切断、ステンレス切断適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質バイメタル形状(取付)Bタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)24切断能力(mm)軟鋼板1.5~3切断対象鉄工、ステンレス切断能力(mm)非鉄金属1.5~6刃渡り(mm)54切断能力(mm)ステンレス1~2切断能力(mm)合成樹脂1.5~6入数(本)5
  • 集じんホース(延長用) 京セラインダストリアルツールズ

    集じんホース(延長用)

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
    用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
  • ジグソー刃(Bタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃(Bタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    1,698税込1,868
    1パック
    当日出荷
    バイメタルで折れにくく長寿命なジグソー用ブレードです 軟鋼板0.5~2.0mm、ガルバリウム、軽天材やステンレス板0.5~1.0mmなどの薄物の切断に適しています
    用途軟鋼板、ガルバリウム、軽天材やステンレスなどの薄物の切断適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質バイメタル形状(取付)Bタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)32切断能力(mm)軟鋼板0.5~2切断対象鉄工、ステンレス切断能力(mm)非鉄金属1~3刃渡り(mm)54切断能力(mm)ステンレス0.5~1切断能力(mm)合成樹脂1~3入数(本)5
  • ジグソー刃(Bタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃(Bタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    1,598税込1,758
    1パック(5枚)
    当日出荷
    バックテーパータイプできれいな切断面が実現できるジグソー用のブレードです 長刃で厚物材料も切断できます
    用途木工仕上用、厚物材料の切断適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質SK材形状(取付)Bタイプ全長(mm)116山数(インチ当たり)9切断対象木工切断能力(mm)木材合板3~65刃渡り(mm)90入数(本)5
  • ジグソー刃(Bタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃(Bタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    段ボール(30mm以下)、発泡スチロール(50mm以下)、ゴム(10mm以下)、カーペット等の柔らかい材料の切断に最適なジグソー用のブレードです
    用途段ボール、発泡スチロール、カーペット等の柔らかい材料の切断適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質SK材形状(取付)Bタイプ全長(mm)100切断能力(mm)(ゴム/ダンボール/発泡スチロール)10以下/30以下/50以下切断対象段ボール、発泡スチロール、カーペット等刃渡り(mm)75入数(本)1
  • ジグソー用定盤カバー(集じん口付) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー用定盤カバー(集じん口付)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    適合機種J-650VDL、J-6500V、J6500VDL