カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • 電動工具(6)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(73)
  • BOSCH(ボッシュ)(43)
  • SHT(38)
  • SK11(36)
  • マキタ(30)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(29)
  • EARTH MAN(27)
  • 修理(18)
  • 永岡書店(14)
  • RS PRO(14)
  • WIZ'A(14)
  • BLACK&DECKER(13)
  • LENOX(レノックス)(12)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](11)
  • 河部精密工業(KSK)(10)
  • MPS[切削工具](9)
  • HAMACO(9)
  • アサダ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jiguso」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジグソー 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ●バックアップローラー付で作業がしやすい入門用のジグソーです ●木材、軟鋼板などの直線・曲線切断に最適です ●握りやすく操作性に優れたハンドル形状です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば粉じんや切り屑の少ない作業が可能です
    用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの切断作業コード長さ(m)2切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材50ストローク量(mm)16傾斜角度(左右)(°)0~45ストローク数(min-1)3200
  • ジグソー刃(スタンダードタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃(スタンダードタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    899税込989
    1パック(5枚)
    当日出荷
    木工の高速切断や荒切に適したジグソー用のブレードです オービタル機能が無いジグソーでも高速切断可能な角度付きです
    用途木工の高速切断、荒切適合機種CJ-250・MJ-50A材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)95山数(インチ当たり)9切断対象木工切断能力(mm)木材合板3~45刃渡り(mm)75切断能力(mm)合成樹脂3~45入数(本)5
  • ジグソー刃(スタンダードタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃(スタンダードタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    軟鋼板1.5~3.0mmの切断に適したジグソー用のブレードです
    用途軟鋼板の切断材質SKH材形状(取付)スタンダードタイプ山数(インチ当たり)24切断能力(mm)軟鋼板1.5~3切断対象鉄工切断能力(mm)非鉄金属1.5~6
  • ジグソー刃(スタンダードタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃(スタンダードタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    849税込934
    1パック(2枚)
    当日出荷
    バックテーパータイプできれいな切断面のジグソー用のブレードです 木工円切仕上用目立刃の曲線切断用です
    用途木工円切仕上、曲線切断適合機種CJ-250・MJ-50A材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)12切断対象木工切断能力(mm)木材合板2~25刃渡り(mm)55切断能力(mm)合成樹脂2~25入数(本)2
  • ジグソー刃ブレードセット 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃ブレードセット

    京セラインダストリアルツールズ
    939税込1,033
    1パック
    当日出荷
    ジグソー刃の5本組です。木工用、木工円切用、合板用、新建材用、鉄工用のジグソー刃5種類各1本のセットです。
    用途木工切断、木工円切、合板切断、新建材切断、鉄工切断。入数(本)5
  • ジグソー刃(Bタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃(Bタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    1,898税込2,088
    1パック(5枚)
    当日出荷
    バイメタルで折れにくく長寿命なジグソー用ブレードです 鉄軟鋼1.5~3.0mm、ステンレス1.0~2.0mmの切断に最適です
    用途鉄軟鋼切断、ステンレス切断適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質バイメタル形状(取付)Bタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)24切断能力(mm)軟鋼板1.5~3切断対象鉄工、ステンレス切断能力(mm)非鉄金属1.5~6刃渡り(mm)54切断能力(mm)ステンレス1~2切断能力(mm)合成樹脂1.5~6入数(本)5
  • ジグソー刃(Bタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃(Bタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    1,698税込1,868
    1パック
    当日出荷
    バイメタルで折れにくく長寿命なジグソー用ブレードです 軟鋼板0.5~2.0mm、ガルバリウム、軽天材やステンレス板0.5~1.0mmなどの薄物の切断に適しています
    用途軟鋼板、ガルバリウム、軽天材やステンレスなどの薄物の切断適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質バイメタル形状(取付)Bタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)32切断能力(mm)軟鋼板0.5~2切断対象鉄工、ステンレス切断能力(mm)非鉄金属1~3刃渡り(mm)54切断能力(mm)ステンレス0.5~1切断能力(mm)合成樹脂1~3入数(本)5
  • ジグソー刃(スタンダードタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃(スタンダードタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    1,198税込1,318
    1パック
    当日出荷
    アルミ、新建材の切断に適したジグソー用ブレードです オービタル付ジグソーに最適なストレート刃です
    用途アルミ、新建材の切断適合機種CJ-250・MJ-50A材質SKH材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)91山数(インチ当たり)14切断対象アルミ、新建材切断能力(mm)木材合板2~40切断能力(mm)非鉄金属3~10刃渡り(mm)71切断能力(mm)合成樹脂2~40入数(本)5
  • ジグソー刃(Bタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃(Bタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    1,598税込1,758
    1パック(5枚)
    当日出荷
    バックテーパータイプできれいな切断面が実現できるジグソー用のブレードです 長刃で厚物材料も切断できます
    用途木工仕上用、厚物材料の切断適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質SK材形状(取付)Bタイプ全長(mm)116山数(インチ当たり)9切断対象木工切断能力(mm)木材合板3~65刃渡り(mm)90入数(本)5
  • ブレードセット 京セラインダストリアルツールズ

    ブレードセット

    京セラインダストリアルツールズ
    1,698税込1,868
    1セット
    3日以内出荷
    適合機種JSE-60A
  • ジグソー刃(スタンダードタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃(スタンダードタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    699税込769
    1パック(2枚)
    3日以内出荷
    前後に切削が出来る両刃タイプで背側の歯で小さな曲線加工もできるジグソー用のブレードです
    用途窓抜き用角穴加工、小さな曲線加工適合機種CJ-250・MJ-50A材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)77山数(インチ当たり)14切断能力(mm)木材合板3~20刃渡り(mm)57切断能力(mm)合成樹脂3~20入数(本)2
  • レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ

    レシプロソー刃

    京セラインダストリアルツールズ
    3,498税込3,848
    1パック
    3日以内出荷
    ●釘が入った木材や樹脂の切断に適したレシプロソー用のブレードです ●釘入木材の加工やALCの切断など、木工リフォーム用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです
    用途釘が入った木材や樹脂の切断適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・DRJ120L5・BSK-1100・BCK-1100材質バイメタル全長(mm)152山数10切断能力(mm)【木材】75以下【塩ビ】(パイプ材)75Φ以下・厚さ2.2~15、(板材)5~30、(ALC)75以下切断対象釘が入った木材や樹脂など刃渡り(mm)126入数(本)5
  • ジグソー刃 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃

    京セラインダストリアルツールズ
    2,698税込2,968
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    角度付ブレードでオービタル無タイプに最適
    用途木工・新建材・アルミ適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50材質SKH材全長(mm)85切断能力(mm)木材合板2~35切断能力(mm)非鉄金属3~101インチ当たり山数14刃渡り(mm)65切断能力(mm)合成樹脂2~35
  • ジグソー刃(Bタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃(Bタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    段ボール(30mm以下)、発泡スチロール(50mm以下)、ゴム(10mm以下)、カーペット等の柔らかい材料の切断に最適なジグソー用のブレードです
    用途段ボール、発泡スチロール、カーペット等の柔らかい材料の切断適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質SK材形状(取付)Bタイプ全長(mm)100切断能力(mm)(ゴム/ダンボール/発泡スチロール)10以下/30以下/50以下切断対象段ボール、発泡スチロール、カーペット等刃渡り(mm)75入数(本)1
  • ジグソー刃 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃

    京セラインダストリアルツールズ
    2,898税込3,188
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    石膏ボード用目立刃 バックテーパータイプできれいな切断面
    用途木工・新建材・アルミ適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50材質SKH材全長(mm)551インチ当たり山数8刃渡り(mm)35切断能力(mm)石膏ボード10以下
  • ジグソー 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー

    京セラインダストリアルツールズ
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
    バックアップローラー付で作業がしやすいジグソーです。木材、軟鋼板などの直線・曲線切断に最適です。握りやすく操作性に優れたハンドル形状です。別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば粉じんや切り屑の少ない作業が可能です
    用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの切断作業付属品ジグソーブレード(No.5/木工用)×1・六角棒レンチ(3mm)×1材質ハウジング:PA6-GF30/ベース:鉄/電源コード:PVC電流(A)3.1電源(V)単相100消費電力(W)300切断能力(傾斜切断(左右)0~45°コード長さ(m)2切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材50ストローク量(mm)18ストローク数(min-1)3200
  • ジグソー 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー

    京セラインダストリアルツールズ
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    工具なしでブレードの取付・取外しができてブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオビタル機構で厚材もスムーズに切断可能な曲線切りから切り抜き加工、直線切り、円弧切り等、幅広く使用できる低重心・低振動・コンパクトデザインのジグソーです。低振動で滑りにくいソフトグリップのため切断作業がしやすいです。オビタル機構付ですので厚材もスムーズに切断可能です。ダイヤル式無段変速スイッチを搭載しているので作業に合わせて無段階にスピードを調節できます。標準付属品の側面案内定規を使用すれば正確な直線切り・円弧切りができます。定盤を0度から45度の範囲で角度調節ができて傾斜切断が可能です
    用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの直線・曲線・円弧切り切断付属品ジグソーブレード(木工仕上げ用)×1・刃口板×1・六角棒レンチ3mm×1・側面案内定規×1材質ハウジング:PA/ベース:アルミ/電源コード:PVC電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400切断能力(傾斜切断(左右)0~45°コード長さ(m)2切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク量(mm)20ストローク数(min-1)1200~3000
  • ジグソー 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー

    京セラインダストリアルツールズ
    6,698税込7,368
    1台
    4日以内出荷
    ●片手でも両手でも使える木材の直線・曲線・中抜き加工に適したジグソーです ●握りやすくて手になじむソフトグリップを採用しているので振動が低減されて操作性が向上しています ●定盤先端部に90度角度を付け切欠部を広げているためスミ線が見えやすく、刃口元を絞っているので切削面がケバ立ちにくいです ●木工円切仕上用ブレードNo.39を標準付属しているのでより細やかな作業ができます ●刃物を支えるバックアップローラーが低い位置にあるので刃切りの精度が良いです ●研磨刃は両面研磨してあるので切れ味が良いです
    用途各種木材・合成樹脂板・非鉄金属などの切断付属品ジグソーブレード(木工円切仕上げ用)×1・六角棒レンチ(3mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:鉄/電源コード:PVCストローク(mm)16質量(kg)0.95電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)160コード長さ(m)2型番CJ-250電源(単相/V)100切断能力(mm)木材25切断能力(mm)非鉄金属3電源タイプAC電源式ストローク数(min-1)2100
  • ジグソー用側面案内定規セット 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー用側面案内定規セット

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • ジグソー用定盤カバー(集じん口付) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー用定盤カバー(集じん口付)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    適合機種J-650VDL、J-6500V、J6500VDL