カテゴリ
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- BIGM(丸山製作所)(66)
- イトーキ(5)
- NSK(日本精工)(3)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 虎変堂(2)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- 日本ファイリング(1)
- brembo(1)
- カナテクス(1)
「la-18l」の検索結果

充電式サンダポリッシャー
京セラインダストリアルツールズ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷●水垢・太陽光線にあてた時に見えるギラギラ(オーロラマーク)・小傷・ヘッドライトのくすみや黄ばみの除去、ドアバイザー(雨よけ)・バンパー・メッキパーツ部などの艶出しから木材・金属の研削研磨、塗装はがしまで幅広く使用できる18Vリチウムイオン電池搭載の充電式サンダポリッシャーです(用途に適したコーティング剤、研磨剤、バフの選択が必要です)。●コードが無いので取り廻しが良く充電式なので電源のない場所での作業が可能になるため、これまでの電源コード式では作業ができなかった洗車場などの屋外作業が可能です。●スイッチオンの時(起動時)に徐々に回転数を上げる電子制御により反動を低減して安心して作業ができます。●本体のスイッチがオン状態で電池パックを挿入しても起動しない安全装置付です。●両手、片手のどちらでも持ちやすいので多様な作業に合わせた持ち方ができます。●オービット径5mmの高い研磨力を誇り、通常付属電池(B-1815LA・容量1.5Ah)で約2面の磨きが可能です(例:ボンネット+ルーフ)用途水垢・太陽光線にあてた時に見えるギラギラ(オーロラマーク)・小傷・ヘッドライトのくすみや黄ばみの除去、塗装面の艶出し、ドアバイザー(雨よけ)・バンパー・メッキパーツ部などの艶出し、木材・金属の研削研磨、塗装はがし(用途に適したコーティング剤、研磨剤、バフの選択が必要です)付属品電池パック(B-1815LA・リチウムイオン18V・1500mAh)×1、充電器(UBC-1803L・入力電源AC100V)×1・ポリッシングスポンジ(125mm)×1・収納バッグ×1長さ(mm)227幅(mm)123質量(kg)1.8(電池パック取付時)色赤/黒高さ(mm)172タイプ充電式サンダポリッシャー(電池パック・充電器・収納バッグ標準付属)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6500~9000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×123×172無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500(ダイヤル1)、7000(ダイヤル2)、7500(ダイヤル3)、8000(ダイヤル4)、8500(ダイヤル5)、9000(ダイヤル6)連続使用時間(分)約14(変速ダイヤル4)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1500バッテリー電圧(V)18充電器形名UBC-1803Lバッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA(1500mAh)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/DB3625Lパッド径(Φmm)123(マジック式)商品タイプ充電式サンダポリッシャー(電池パック・充電器・収納バッグ標準付属)
18V充電式刈払機 BK-1802L1
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷●庭木や縁石まわりなどの障害物の多い場所や硬いものに当たった場合でも安全に草刈りができる樹脂ブレードを標準付属した低騒音仕様の充電式刈払機です ●スイングバック式樹脂ブレードを標準付属しているので接触時の衝撃が小さく金属刃よりも安全に草刈りができます ●身長や作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが300mmの範囲で調節できる伸縮機能付です ●密集した雑草でもロックしない高出力の4極モーターを採用しています ●満充電で10~30坪の草刈りが可能です用途芝から雑草までの刈込み、庭木や縁石まわりなどの障害物の多い場所での刈込み付属品樹脂ブレード(径200mm・3枚刃)×1・補助ハンドル×1・締付ノブ(補助ハンドル取付用)×1・ロールガード×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・飛散防護カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・ボルトカバー×1・充電器(UBC-1803L)×1 ・電池パック(B-1815LA)×1・六角ボルト×1・六角穴付ボルト(M6×25mm)×1・六角穴付ボルト(M6×18mm)×1・ワッシャー×1材質メインパイプ:アルミ/ハンドル・金属8枚刃:ABS・鉄/補助ハンドル・肩掛けバンド:ABS・PA質量(kg)2.3電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6400型番BK-1802L1充電時間(分)約69電源タイプ充電式電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・1500mAh回転数(min-1[回/分])6400適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1803L(入力100V)刈刃外径(Φmm)200