カテゴリ

  • 電動工具(5)
    • 丸ノコ(1)
    • 充電式マルノコ(3)
  • 研磨材(6)
    • 切断機用カッター(チップソー)(6)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • マキタ(132)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(171)
  • Y'sGOD(6)
  • SHINKO(新興製作所)(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(13)
  • アイウッド(18)
  • シンワ測定(30)
  • EARTH MAN(10)
  • ハウスビーエム(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(29)
  • SK11(13)
  • チップソージャパン(10)
  • PROXXON(プロクソン)(10)
  • パオック(9)
  • エスコ(8)
  • ホーザン(8)
  • BLACK&DECKER(7)
  • モトコマ(6)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 46(3)
外径(Φmm)
  • 95(1)
  • 125(4)
  • 140(1)
  • 147(2)
  • 165(2)
  • 190(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 27(2)
  • 30(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
500~600未満
電源(V)
  • 100(1)
100
電流(A)
  • 5.7(1)
5.7
保証期間
  • 2年間(1)
2年間
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
  • 3400(1)
  • 3700(1)
  • 4100(1)
3000・3400・3700・4100
穴径(Φmm)
  • 12.7(1)
  • 20(5)
12.7・20
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「marunoko」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    ●板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい入門用の丸ノコです ●0~45°の傾斜切断が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です ●軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです ●90°直角切断と45°傾斜切断ができるので便利です
    用途各種木材の切断質量(kg)2.1電流(A)5.7電源(V)単相 100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])3700コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46
  • 充電式丸ノコ(18V) 京セラインダストリアルツールズ

    充電式丸ノコ(18V)

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    3日以内出荷
    ●45mmの米松が一発切断可能なハイパワーと軽量コンパクトで取り回しの良さを兼ね備えた18Vリチウムイオン電池仕様の充電式丸ノコです ●軽量コンパクトで取り回しが良いのでDIYからリフォームまで幅広く使用できます ●18V高出力缶モーター採用でハイパワーです ●替刃で流通性の高い125mmを使用しています ●低重心で本体のバランスが良いです ●刃物交換時の安全性が向上しています
    用途DIYでの切断作業(2X材)、木材の切断(米松・集成材・ベニヤ板、ハードウッド)、リフォーム時の切断作業材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄質量(kg)2.1(電池パック取付け時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])3400最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])3400適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)125
  • 充電式集じん丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式集じん丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    3日以内出荷
    ●作業負荷に合わせて高回転モードと高トルクモードが自動で切り替わるAC機並みのパワーでスピーディーに切断できる充電式集じん丸ノコです ●2寸2分の板材を一発切断できます ●ブラシレス分割コアモーター搭載によりコンパクトとパワーを兼ね備えています ●切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」付です ●可変ノズルを採用しているので切粉の排出方向を変更できます ●定規の取り付けがワンタッチで素早く確実にできる独自機構を採用しています
    用途角材、板材、フロア材、合板等の各種木材の切断付属品165mmレーザースリットチップソー×1・充電器(BC-1800L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・キャリングケース×1・六角棒レンチ(5mm/本体収納)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)3.3(電池パック装着時)質量(g)3300電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])4100型番DNW11XRモーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×258×287最大切込深さ(mm)(90度)66・(45度)44・(5° 左傾斜切断時) 61保証期間2年充電時間(分)37電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])4100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)1651充電当たりの作業量(目安/切断本数):約120本(米松・50×300mm)
  • 充電式丸ノコ(10.8V) 京セラインダストリアルツールズ

    充電式丸ノコ(10.8V)

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    ●最大切込深さ46mmでDIYで使用頻度の高いツーバイ材の1発切断が可能な軽さ・コンパクト・パワーを兼ね備えた充電式丸ノコです(電池パック・充電器は別販売品です) ●DIYで使用頻度の高いツーバイ材(38mm) と垂木(45mm)の1発切断が可能です ●バッテリー位置を下げモーター側に寄せた事で低重心化を実現しているのでバランスが良く快適に作業ができます ●材料にかかる定盤の面積が大きく安定して切断できます ●保護回路付なので過負荷時にお知らせランプが点滅⇒消灯で表示されるので安心です
    用途各種木材の切断付属品六角棒レンチ(5mm)×1・125mmチップソー(外径125mm×内径20mm×刃先厚1.2mm、刃数24)×1・刀匠チップソー(外径125mm×内径20mm×刃先厚1.5mm、刃数44)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベース:鉄質量(kg)1.9(電池パック取付け時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])3000型番BW-1110本体のみ(電池パック・充電器別販売品)最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)46バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2.5回転数(min-1[回/分])3000適合バッテリーB-1115L/B-1125Lノコ刃直径(mm)125
  • 丸ノコ用タテ・ヨコ兼用刃 京セラインダストリアルツールズ

    丸ノコ用タテ・ヨコ兼用刃

    京セラインダストリアルツールズ(27件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷
    用途木工切断適合機種MW-14S、YW-14S刃数80厚さ(mm)(鋸身厚)1.55(刃先厚)2.0切断対象木工外径(mm)140内径(mm)12.7
  • 丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ

    丸ノコ用チップソー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    当日出荷
    すくい角23°で材料の引込み力がアップ、ひき曲がりが減少
    用途木工切断刃数52内径(mm)20
  • 丸ノコ用 ノズルセット 京セラインダストリアルツールズ

    丸ノコ用 ノズルセット

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    適合機種MW-46内径(Φmm)30
  • 金匠スライド丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ

    金匠スライド丸ノコ用チップソー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    3日以内出荷
    用途スライド丸ノコ用
  • 集じん丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ

    集じん丸ノコ用チップソー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥7,198税込¥7,918
    1枚
    3日以内出荷
    切断と同時に面取りができる
    用途石膏ボード用適合機種NW-422ED・※NW-420ED(※印は旧型商品です。)刃数10穴径(Φmm)20外径×内径(Φmm)95×20切断対象石膏ボード
  • 集じん丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ

    集じん丸ノコ用チップソー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    3日以内出荷
    硬質窯業系サイディングの切断に
    用途サイディングボード用適合機種NW-422ED・BSC-520・※NW-420ED(※印は旧型商品です。)刃数20穴径(Φmm)20外径×内径(Φmm)125×20切断対象サイディングボード刃先厚(mm)1
  • 丸ノコ用レーザースリットチップソー 京セラインダストリアルツールズ

    丸ノコ用レーザースリットチップソー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥4,198税込¥4,618
    1枚
    3日以内出荷
    軽く切れる!静音・静振
    用途木工切断適合機種BW-470厚さ(mm)(鋸身厚)0.8(刃先厚)1.2切断対象木工外径(mm)125内径(mm)20