カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • マキタ(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mdf347d」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ドリルドライバ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ドリルドライバ

    京セラインダストリアルツールズ
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ●木材・金属への穴あけから長いネジやボルトの締め付けなど様々な用途に対応した操作性の良い軽量1.1kg・細握りのリチウムイオン電池10.8V仕様の充電式ドライバドリルです ●用途に応じて片手で高速・低速の切替えが出来る2段変速です ●ネジ締め時に最適なトルクが選べる17段クラッチ採用です ●暗所でもネジを照らすトリガー連動タイプの高輝度LEDライト付きです ●収納や持ち運びに便利なキャリングケースを標準付属しています ●握りやすくて手になじむソフトグリップを採用しています
    用途各種木材・金属などの穴あけ、各種小ネジ・木ネジなどの締付け・緩め付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄+ゴム/キャリングケース:PE質量(kg)1.1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8スイッチ無段変速回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1450・(低速)0~440最大トルク(N・m)(高速)15、(低速)24本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)181×65×204チャック能力(mm)1.0~10型番BD-1110L1穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工20ねじ締め能力(mm)(木ねじ)径5.1×長さ63・(小ネジ)M6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×204×181ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工20バッテリーB-1115L(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L充電器質量(kg)0.31トルク(N・m)(高速)15/(低速)24充電器電圧(V)100充電時間(分)71電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])(高速)0~1450・(低速)0~440クラッチ数(段)17適合バッテリーB-1115L/B-1125Lクラッチ作動トルク(N・m)0.7~2.9(17段階)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)340(低速)※作業条件や電池の状態によって異なりますライト機能LED
充電工具 本体カテゴリ