カテゴリ

  • 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • マキタ(17)
  • セフティー3(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mlm432dz」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 芝刈機 京セラインダストリアルツールズ

    芝刈機

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    ●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数制御機能を搭載した刈込幅230mmの電子芝刈機です ●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です ●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです ●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調整) ●水平リフトアップ機構搭載です ●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります
    用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です)電流(A)6.3消費電力(W)460回転数(min-1[r.p.m])3000コード長さ(m)0.3刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節)機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ延長コード(m)10
  • 電子芝刈機 280mm 京セラインダストリアルツールズ

    電子芝刈機 280mm

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    ●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数を制御できる刈込幅280mmの電子芝刈機です ●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です ●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです ●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調節) ●水平リフトアップ機構搭載です ●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります
    用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です)付属品グラスキャッチャー×1・延長コード(10m)×1・刃研ぎ用研磨材(9g)×1・ブラシ(刃研ぎ用研磨材塗布用)×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:ABS/グラスキャッチャ:ナイロン/固定刃/回転刃:鉄質量(kg)10容量(L)(集草)24電流(A)6.3電源(V)単相100消費電力(W)460回転数(min-1[r.p.m])3000コード長さ(m)0.3型番LM-2810電源(単相/V)100電源コード(m)0.3刈り幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~50延長コード(m)10電源タイプAC電源式
芝刈機カテゴリ