サンダ京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)当日出荷
●握りやすく操作性のよいハンドル形状で木材の研削・研磨が手軽にできる入門用に適した乾式専用のサンダーです
●木材・非鉄金属の研削・研磨に適しています
●別販売品の集じんノズル・集じんホースで集じん機に接続できます(使用に際して別販売品の穴あけパンチでペーパーに穴あけ処理が必要です)
●握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状です
用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)91×185回転数(min-1[r.p.m])11000電流(A)2.3質量(kg)1.3
カーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608RM適合機種AK-3000・CS-3005・CS-3605・G-1022H・HT-3840・HT-4240・HT-5040・LM-2310・LM-2810・LMR-2300・MG-12・PED-130KT・RSE-1250・S-1000E・S-1200E・S-815M・S-815S・S-550M・S-810・AS815M・AS815S・AS550M・APED130KT・G-1030・MS-30B・HT-3033・HT-3633・HT-4033・HT-3833H・HT-3023・HT-3523・HT-3043・HT-3843・HT-4243・HT-5043・LM-2305・LM-2300・LM-2800・HT-3513A・HT-3013A・HT-5040・HT-4240・HT-3840・D-10VR・MS-30・MS-30CZ・MS-350M・G-102H・G-1010H・CS-2501・CS-2501N・CS-3001N・LM-200・LM-260・AK-30C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1.5入数(個)2
木工ペーパー(仕上用)京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
木材の仕上に適したサンダー用の木工ペーパーです
用途木材の研削・研磨適合機種S-810・S-815M・S-815S・S-1000E・AS815M・AS815S・AS1000E・MS-30B・MS-30A・S801M・S-801S・MS-30・RKC-06・NS-350M材質砥粒:ガーネット種類仕上入数(枚)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×228×1
集じんホース(延長用)京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)当日出荷
集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースですホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
木工ペーパー(荒仕上用)京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
木材の粗削り・荒仕上に適したサンダー用の木工ペーパーです
用途木材の研削・研磨粒度#60適合機種S-810・S-815M・S-815S・S-1000E・AS815M・AS815S・AS1000E・MS-30B・MS-30A・S801M・S-801S・MS-30・RKC-06・NS-350M材質砥粒:ガーネット種類荒仕上入数(枚)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×228×1質量(g/枚)7.5
木工ペーパー(中仕上用)京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
木材の中仕上に適したサンダー用の木工ペーパーです
用途木材の研削・研磨適合機種S-810・S-815M・S-815S・S-1000E・AS815M・AS815S・AS1000E・MS-30B・MS-30A・S801M・S-801S・MS-30・S-3600・S-800・S-801・MS-35・MS-35A・YNS-35・NS-350M・NS-350・S-350C・NS-801・MCK-30S・MS-30CZ材質砥粒:ガーネット種類中仕上入数(枚)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×228×1