丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)当日出荷
●板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい入門用の丸ノコです
●0~45°の傾斜切断が可能です
●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です
●軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです
●90°直角切断と45°傾斜切断ができるので便利です
用途各種木材の切断最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)回転数(min-1[r.p.m])3700電源(V)単相 100電流(A)5.7消費電力(W)550コード長さ(m)2質量(kg)2.1
集じんホース(延長用)京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)当日出荷
集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースですホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)