京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)当日出荷
●花壇の周りや室外機の裏にたまったゴミの吹き出しにも便利なノズルを回転させてブロワーと集じんをワンタッチで切り換えできるポータブルブロワバキュームです
●ノズルを回転させてブロワと集じんをワンタッチで切換えます
●作業に応じて持ち方を変えられる大型ハンドルを採用しています
●ダストバッグはワンタッチで着脱ができます
●質量:1.9kgなので小型軽量で取り出し・収納が簡単です
●ホースセット、スキマノズル、ワイドノズルが標準付属されています
用途各種機械・作業現場・庭まわり・車内の清掃、木材の切屑の吹き飛ばし・集じん付属品ノズル(125mm)×1・ホースセット×1・スキマノズル×1・ワイドノズル×1・ダストバッグ(2L)×1材質ハウジング:ABS/ノズル:ゴム/ダストバッグ:不織布消費電力(W)650型番PSV-600吸込仕事率(W)142電源(単相/V)100ノズル口径(Φmm)24ダストバック(L)2電源タイプAC電源式