サンダポリッシャー京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)当日出荷
●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています
用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨きペーパー径(Φmm)125無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000電源(V)単相100定格電流(A)3.3消費電力(W)300コード長さ(m)2付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1長さ(mm)226幅(mm)123質量(kg)1.5色赤高さ(mm)151タイプサンダポリッシャー(AC式)回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151パッド径(Φmm)123商品タイプサンダポリッシャー(AC式)
カーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608RM適合機種AK-3000・CS-3005・CS-3605・G-1022H・HT-3840・HT-4240・HT-5040・LM-2310・LM-2810・LMR-2300・MG-12・PED-130KT・RSE-1250・S-1000E・S-1200E・S-815M・S-815S・S-550M・S-810・AS815M・AS815S・AS550M・APED130KT・G-1030・MS-30B・HT-3033・HT-3633・HT-4033・HT-3833H・HT-3023・HT-3523・HT-3043・HT-3843・HT-4243・HT-5043・LM-2305・LM-2300・LM-2800・HT-3513A・HT-3013A・HT-5040・HT-4240・HT-3840・D-10VR・MS-30・MS-30CZ・MS-350M・G-102H・G-1010H・CS-2501・CS-2501N・CS-3001N・LM-200・LM-260・AK-30C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1.5入数(個)2
ジスクペーパー(マジック式/木工用)京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)当日出荷
●木工・木材の研削に適したジスクペーパーです
●マジック式なので取付がしやすいです
用途木工・木材の研削適合機種RSE-1250・APED130KT・BRSZ20・DSP-125V材質砥粒:アルミナ入数(枚)5外径(Φmm)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×1
布バフ京セラインダストリアルツールズ当日出荷
用途サンダポリシャRSE-1250用外径(mm)125適合機種RSE-1250
集じんホース(延長用)京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)当日出荷
集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースですホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)