京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)3日以内出荷
●ヘッド角度とパイプ長さが作業に合わせて調節できる高い生垣や手の届きにくいところの刈り込みに適したポールヘッジトリマーです
●刈り込み場所に合わせてパイプを全長1220~1480mmで調節できます
●ヘッド角度は120度の範囲で調節できて片手で操作可能なダイヤル式です
●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます
●枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています
●刈り取った枝や葉が樹木の中に落ちていくのを防いで作業後の清掃が楽になるチップレシーバー付きです
用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定刈り幅(mm)210最大切断径(Φmm)10付属品ブレード(スタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ノブナット(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/チップレシーバー:ABS質量(kg)1.4電流(A)0.8電源(V)単相100消費電力(W)70コード長さ(m)0.25型番PHT-2100電源(単相/V)100電源コード(m)0.25首振角度(°)120延長コード(m)10電源タイプAC電源式駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1600最大切断枝径(Φmm)10