カテゴリ
- 電動工具(7)
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- モノタロウ(2)
- マキタ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- NWB(日本ワイパブレード)(1)
- OUBAO(オーバオ)(1)
「ryobi bd-121」の検索結果

電池パック
京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷12V充電工具用のニカド電池(電池容量:1500mAh)です。サイズ:幅80×高さ110×奥行75mm。質量:520g。材質:PC。原産国:中国用途12V充電工具への電源供給適合BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000適合機種BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000長さ(mm)75幅(mm)80高さ(mm)110質量(g)520タイプ12Vニカド電池電圧(V)DC12対応機種BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000バッテリーニカド電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)12バッテリー容量(mAh)1500
充電式インパクトドライバー
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷●操作性の良い軽量1kg・細握り10.8Vモデル仕様の長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利なリチウムイオン電池仕様の充電式インパクトドライバーです ●最大締付トルク110N・mで長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利です ●手にフィットし本体を保持しやすいソフトグリップを採用しています ●暗所でネジと部材を照らす高輝度LEDライト(トリガー連動タイプ)付です ●使いやすいバリアブル、ブレーキ付きスイッチを採用しています ●持ち運びや保管に便利な樹脂ケース付きです用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ハンマー:鉄/キャリングケース:PE質量(kg)1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])0~2200打撃数(min-1[回/分])0~3000型番BID-1110L1ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M6~M8・(普通ボルト)M5~M12・(高力ボルト)M5~M10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×202×157ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーB-1115L(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L充電器質量(kg)0.31トルク(N・m)110充電器電圧(V)100電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])0~2200ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーB-1115L/B-1125L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)660本/万能ビス(米松・4.2×60mm)75本※作業条件や電池の状態によって異なります
ドライバドリル
京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷●木材・金属への穴あけから様々なネジの締め付けまで対応するDIY木工におすすめのドライバドリルです ●ドリルモードに切り替えると穴開け作業に対応します ●使いやすいバリアブル機能付きスイッチを採用しています ●手にフィットし本体を握りやすいハンドル形状です ●用途に応じて高速・低速の切換が出来る回転数2段切替機能付です ●キーレスチャック採用でビットの着脱が素早く容易に出来ます用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄+ゴム/電源コード:PVC質量(kg)1電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)160回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1000・(低速)0~300最大トルク(N・m)(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30コード長さ(m)2チャック能力(mm)0.8~10型番CDD-1030穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm)(木ネジ)5.1×40電源(単相/V)100ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40クラッチ20段+ドリル把握径(Φmm)0.8~10トルク(N・m)(高速)8.3/(低速)30電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(高速)0~1000・(低速)0~300
ドライバドリル
京セラインダストリアルツールズ(29件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.9電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10型番FDD-1000穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
電池パック B-7215
京セラインダストリアルツールズ(38件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷7.2V充電工具用のニカド電池です。サイズ:幅72×高さ105×奥行55mm。質量:343g。材質:ABS。原産国:中国用途7.2V充電工具への電源供給適合BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72幅(mm)72高さ(mm)105質量(g)343タイプ7.2Vニカド電池対応機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72バッテリーニカド電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500