カテゴリ

  • 電動工具(8)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • モノタロウ(3)
  • マキタ(5)
  • ANEX(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ryobi bid-1226」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池パック 京セラインダストリアルツールズ電池パック京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
12V充電工具用のニカド電池(電池容量:1500mAh)ですサイズ:幅80×高さ110×奥行75mm質量:520g材質:PC原産国:中国
用途12V充電工具への電源供給適合BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000適合機種BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000タイプ12Vニカド電池電圧(V)DC12対応機種BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000バッテリーニカド電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)12バッテリー容量(mAh)1500
インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズインパクトドライバ京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
●軽量&細握りで操作性に優れた長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利なインパクトドライバーです ●最大締付トルク115N・mで強力にネジ締めができます ●手にフィットし握りやすいハンドル形状です ●フック形状を採用し壁掛けが可能になりました ●本体後部を広くソフトグリップでカバーしていますので作業に合わせて押さえたり、つかんだりできます ●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチが付いています
用途各種ネジ・ボルト・ナットなどの締付け・ゆるめ作業電源(V)単相100消費電力(W)180電流(A)2コード長さ(m)2回転数(min-1[r.p.m])0~2500最大トルク(N・m)115打撃数(min-1)0~3100ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)1型番CID-1130ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁トルク(N・m)115電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2500
電池パック B-7215 京セラインダストリアルツールズ電池パック B-7215京セラインダストリアルツールズ(38件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
7.2V充電工具用のニカド電池ですサイズ:幅72×高さ105×奥行55mm質量:343g材質:ABS原産国:中国
用途7.2V充電工具への電源供給適合BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72タイプ7.2Vニカド電池対応機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72バッテリーニカド電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608GT1適合機種RG-100・RG-100H・TRE-40・TRE-55・W-470ED・W-470EDM・AW470ED・AW470EDM・ARG100・ATRE55・ATRE40・LO-3550・G-104P・G-104PH・G-104PHS・G-122P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×27×6質量(g/個)1.5入数(個)2
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(29件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています
用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.9電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10型番FDD-1000穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
14.4Vリチウムイオン電池 京セラインダストリアルツールズ14.4Vリチウムイオン電池京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
14.4V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:1500mAh)ですサイズ:幅84×高さ64×奥行96mm質量:310g材質:PC原産国:中国
用途14.4V充電工具への電源供給適合BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140適合機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140タイプ14.4Vリチウムイオン電池対応機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)1500
12V充電器 京セラインダストリアルツールズ12V充電器京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
12Vニカド電池用の充電器ですサイズ:幅140×高さ60×奥行90mm質量:379g材質:PC原産国:中国
用途12Vニカド電池の充電