カテゴリ

  • 電動工具(14)
    • バッテリー(1)
    • 研磨(電動)(1)
    • 締付/穴あけ(電動工具)(1)
    • 電動工具/充電工具部品(4)
    • 掃除/集塵(2)
  • 清掃用品(6)
  • 農業機械(4)
  • 切削工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • モノタロウ(5)
  • RYOBI(リョービ)(72)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • SK11(15)
  • 修理(78)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(41)
  • TOSTEM(LIXIL)(39)
  • 近江精機(33)
  • EARTH MAN(24)
  • ハウスビーエム(19)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(12)
  • ノーブランド(10)
  • BIGMAN(ビッグマン)(10)
  • TRUSCO(9)
  • 河部精密工業(KSK)(9)
  • 三京ダイヤモンド工業(7)
  • 中橋製作所(7)
  • ナカヤ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ryobi」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リョービ あんぜんロータ AK-3000用 京セラインダストリアルツールズ

    リョービ あんぜんロータ AK-3000用

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    安全ロータです。
    付属品ナイロンコード10本付トラスコ品番374-9428適合機種AK-3000
  • リョービ スタンダード刃210mm PHT-2100用 京セラインダストリアルツールズ

    リョービ スタンダード刃210mm PHT-2100用

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    3面研磨刃です。ニッケルコーティング仕様です。
    トラスコ品番379-8755適合機種PHT-2100刃長(mm)210
  • リョービ 替刃 AP-10N用 京セラインダストリアルツールズ

    リョービ 替刃 AP-10N用

    京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
  • リョービ ポールヘッジトリマー 210mm 京セラインダストリアルツールズ

    リョービ ポールヘッジトリマー 210mm

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ●ヘッド角度とパイプ長さが作業に合わせて調節できる高い生垣や手の届きにくいところの刈り込みに適したポールヘッジトリマーです ●刈り込み場所に合わせてパイプを全長1220~1480mmで調節できます ●ヘッド角度は120度の範囲で調節できて片手で操作可能なダイヤル式です ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています ●刈り取った枝や葉が樹木の中に落ちていくのを防いで作業後の清掃が楽になるチップレシーバー付きです
    用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定付属品ブレード(スタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ノブナット(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/チップレシーバー:ABS質量(kg)1.4電流(A)0.8電源(V)単相100消費電力(W)70コード長さ(m)0.25型番PHT-2100電源(単相/V)100電源コード(m)0.25首振角度(°)120刈り幅(mm)210延長コード(m)10電源タイプAC電源式駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1600最大切断径(Φmm)10最大切断枝径(Φmm)10
  • ”リョービ”高圧洗浄機用オプションパーツ 洗剤噴射ノズル 京セラインダストリアルツールズ

    ”リョービ”高圧洗浄機用オプションパーツ 洗剤噴射ノズル

    京セラインダストリアルツールズ
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    リョービ高圧洗浄機用オプションパーツです。水と洗剤を混ぜて噴射できます。
    用途高圧洗浄機用洗剤噴射ノズル。トラスコ品番379-8437適合機種リョービ高圧洗浄機
  • ”リョービ”高圧洗浄機用オプションパーツ 撥水剤入りカーシャンプー 京セラインダストリアルツールズ

    ”リョービ”高圧洗浄機用オプションパーツ 撥水剤入りカーシャンプー

    京セラインダストリアルツールズ
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    リョービ高圧洗浄機用オプションパーツです。撥水剤入りです。
    トラスコ品番139-6334適合機種リョービ高圧洗浄機容量(L)0.5
  • コード脱着式モデル用脱着式キャブタイヤコード 京セラインダストリアルツールズ

    コード脱着式モデル用脱着式キャブタイヤコード

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    対応機種:脱着コード仕様の京セラ電動工具・リョービ電動工具
  • サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ

    サンダポリッシャー

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです。●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています
    用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨き付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1長さ(mm)226幅(mm)123質量(kg)1.5高さ(mm)151タイプサンダポリッシャー(AC式)電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000定格電流(A)3.3ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)123商品タイプサンダポリッシャー(AC式)
  • バリカンブレード160mm 京セラインダストリアルツールズ

    バリカンブレード160mm

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    ニッケルコーティングのためサビに強く切れ味の良いバリカン用の替刃です(刃幅:160mm)。
    用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。トラスコ品番379-8801適合機種AB-1610、PAB-1610刃長(mm)160
  • ターボノズルメンテナンスキット 京セラインダストリアルツールズ

    ターボノズルメンテナンスキット

    京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    リョービAJP高圧洗浄機(ターボノズルランス先端交換キット)
    適合本体AJP-1600
  • パイプクリーニングキット(10m・ステンレスホース・スズランノズル) 京セラインダストリアルツールズ

    パイプクリーニングキット(10m・ステンレスホース・スズランノズル)

    京セラインダストリアルツールズ
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷
    RYOBI100V 高圧洗浄機対応
    トラスコ品番835-9145
  • チャック&キー 京セラインダストリアルツールズ

    チャック&キー

    京セラインダストリアルツールズ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    RYOBIボール盤 TB-2131・TB-1131K用チャック&キー
    適合TB-2131・TB-1131K
  • 小型高圧回転クリーナ 京セラインダストリアルツールズ

    小型高圧回転クリーナ

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく)ケーブル長(m)約1外径(Φmm)200
  • バリアブル泡ノズル 京セラインダストリアルツールズ

    バリアブル泡ノズル

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく)アズワン品番64-5045-95
  • フレキシブルランス 京セラインダストリアルツールズ

    フレキシブルランス

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ノズルの角度が自由に調整可能(±90度)なのでストレートランスでは届かない所の洗浄に使える。
    用途RYOBI製電気式高圧洗浄機に対応仕様バリアブルノズル付適合機種AJP-1210/1310/1420A/1420ASP/1520A/1520ASP/1620A/1620ASP/1700V/1700VGQ/2050/2100GQ/4170VGQ/4205GQ/4210GQ
  • 卓上ボール盤 京セラインダストリアルツールズ

    卓上ボール盤

    京セラインダストリアルツールズ(17件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    ●木材・金属類などへ安定した穴あけができるバイス能力に優れた卓上ボール盤です ●バイス能力は、幅80×つかみ能力75mmです
    用途木材・金属などの穴あけ材質ベース:鉄/プーリー:鉄/ベルト:ゴム出力(W)190電源(V)単相100消費電力(W)190コード長さ(m)1.8穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24電源(単相/V)100機械主軸テーパジャコブステーパーNo.6テーブルタイプ電源タイプAC電源式
  • ギヤオイル 京セラインダストリアルツールズ

    ギヤオイル

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    RYOBIの耕うん機(エンジンカルチベータ)専用のギヤオイルです。
    適合エンジン式(RCVK-4300を除く)容量(mL)100
  • ウインチ用雨カバー(大) 京セラインダストリアルツールズ

    ウインチ用雨カバー(大)

    京セラインダストリアルツールズ
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷
    RYOBI製ウインチ 雨カバー
    トラスコ品番835-9049適合機種WI-195・WI-196RC
  • 帯ノコ刃 京セラインダストリアルツールズ

    帯ノコ刃

    京セラインダストリアルツールズ
    5,398税込5,938
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途RYOBI BSB-180スチールバンドソー用帯ノコ刃トラスコ品番835-8921
  • 14.4Vリチウムイオン電池 京セラインダストリアルツールズ

    14.4Vリチウムイオン電池

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    14.4V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:1500mAh)です。サイズ:幅84×高さ64×奥行96mm。質量:310g。材質:PC。原産国:中国
    用途14.4V充電工具への電源供給適合BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140適合機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140長さ(mm)96幅(mm)84高さ(mm)64質量(g)310タイプ14.4Vリチウムイオン電池対応機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)1500
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    リョービ・京セラ電動ツール対応のカーボンブラシです。交換用のカーボンブラシです。電動工具の摩擦抵抗を緩和させます。
    用途アマチュアへの電力供給。入数(個)2
  • ブラシアタッチメント 京セラインダストリアルツールズ

    ブラシアタッチメント

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合ワイヤブラシ(6641501、6641511、6641521、6641531)
  • ミニサンダ用パット取り付けアルミ台 京セラインダストリアルツールズ

    ミニサンダ用パット取り付けアルミ台

    京セラインダストリアルツールズ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • 充電パックアダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    充電パックアダプタ

    京セラインダストリアルツールズ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    電動工具の電池パックで携帯電話、スマートフォンの充電が出来る!電源のない場所でもOK。リョービの14.4Vリチウムイオン電池と電池パックアダプタが あれば充電できます! ヒートベスト(BHV-BL、BHV-BM、BHV-BL)用オプションパーツとしても ご利用になれます。
    電圧(V)14.4
  • ボルトカバーAssY 京セラインダストリアルツールズ

    ボルトカバーAssY

    京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
  • コードホルダー PM310 京セラインダストリアルツールズ

    コードホルダー PM310

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    適合機種リョービ パワーミキサー全般
  • コードホルダー 9.5 E3800 京セラインダストリアルツールズ

    コードホルダー 9.5 E3800

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    適合機種リョービ ポリシャー全般
  • ワリピン 2X20 京セラインダストリアルツールズ

    ワリピン 2X20

    京セラインダストリアルツールズ
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    適合機種リョービ ウインチ全般
  • チョウボルト 5X20 京セラインダストリアルツールズ

    チョウボルト 5X20

    京セラインダストリアルツールズ
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    適合機種リョービ RESV ブロアバキューム全般