カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- 本多電子(6)
- スズキマリン(4)
- スズキ(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- NTカッター(1)
- 日本アレックス(1)
「suw 30cd」の検索結果

電動彫刻刃
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷●取り扱いやすい細身のボディでスイッチONで手軽に彫刻できる電動彫刻刀です ●長寿命で切れ味の優れた3種類(平刃・角刃・丸刃)の高性能刃を標準付属しています ●質量0.4kgで軽量で取り扱いやすい細身のボディです用途木材の彫刻(版画・木彫りなど)付属品平刃(9mm)×1・角刃(6.5mm)×1・丸刃(9mm)×1・片口スパナ×1材質ハウジング:PA/電源コード:PVC/刃:鉄全長(mm)226質量(kg)0.4消費電力(W)45型番DC-501電源(単相/V)100機能二重絶縁構造電源タイプAC電源式定格使用時間(分)連続ストローク数(min-1)10000