カテゴリ

  • 電動工具(11)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • マキタ(5)
  • RELIEF(2)
  • BLACK&DECKER(1)
  • 修理(1)
  • スタックスツールス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-51 ryobi」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリマー ATR51 京セラインダストリアルツールズトリマー ATR51京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
面取り、溝切りに スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート 操作性の良いスナップオンスイッチ ストレートガイド付
付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)軸径(Φmm)(取付ビット)6回転数(min-1[r.p.m])30000電源(V)単相100電流(A)5.2消費電力(W)500質量(kg)1.3コード長さ(m)2.5高さ(mm)179定格電流(A)5.2ビット軸径(Φmm)取付:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179保証期間1年取扱説明書(0.83MB)
ダブテールガイド 京セラインダストリアルツールズダブテールガイド京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ダブテールガイドとダブテールガイド用ナットのセット
用途形に合わせた習い加工でベースプレート中央に取り付けて使用適合機種TRE-40,MTR-41,MTR-42,TR-51,TRE-55,TRE-60V ※TR-40
トリマ 京セラインダストリアルツールズトリマ京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです ●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます ●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです ●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています ●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
用途各種木材の面取り・溝掘り軸径(Φmm)(取付ビット)6回転数(min-1[r.p.m])32000電源(V)単相100電流(A)4.3消費電力(W)400コード長さ(m)2.5付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1質量(kg)1.1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC型番MTR-42電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])32000
ベースクミタテTR50A 京セラインダストリアルツールズベースクミタテTR50A京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合機種トリマ TR-51
ベースクミタテ TRE-55 京セラインダストリアルツールズベースクミタテ TRE-55京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
適合機種トリマ TRE-40・TRE-55
丸ベースプレート 京セラインダストリアルツールズ丸ベースプレート京セラインダストリアルツールズ
799税込879
1個
欠品中
適合機種TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41
トリマー部品 集塵プレート組立 京セラインダストリアルツールズトリマー部品 集塵プレート組立京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
949税込1,044
1台
当日出荷
適合機種TRE-40
トリマガイド 京セラインダストリアルツールズトリマガイド京セラインダストリアルツールズ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
適合機種TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41
サブベースD型(トリマ用) 京セラインダストリアルツールズサブベースD型(トリマ用)京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合機種TRE-60V、MTR-42
トリマー ATRE60V 京セラインダストリアルツールズトリマー ATRE60V京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに 切込み/掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式 精度の高いアルミダイカスト製ベース ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式 被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付 刃物の交換に便利なスピンドルロック付 切削位置を見易くするLEDライト付 タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付
付属品片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm)軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.2電流(A)5.9電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])16000~30000コード長さ(m)2.5定格電流(A)5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×90×191保証期間1年ビット軸径(Φmm)取付:6取扱説明書(2.85MB)
チョウボルト 6X40 TR-50 京セラインダストリアルツールズチョウボルト 6X40 TR-50京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
適合機種刈払機 AK-1800・AK-3000