カテゴリ

  • 電動工具(11)
  • 洗車・清掃(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • イトーキ(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • 太陽工業(1)
  • 未来工業(1)
  • テンパール工業(1)
  • 三桂製作所(1)
  • KENWOOD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ubc-2」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18V充電式インパクトドライバー 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式インパクトドライバー

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ●小型・高効率の4極モータを搭載した最大締付トルク165N・mで強力ネジ締めができる高容量のリチウムイオン18V電池を2つ搭載した充電式インパクトドライバーです ●4極モータを搭載しているので発熱によるエネルギーの無駄が低減されて高効率で出力できます ●ソフトグリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです ●手にフィットして本体を保持しやすい細握りグリップを採用しています ●持ち運びや保管に便利なキャリングケース付きです ●暗所でネジや部材を明るく照らす高輝度のLEDライト付きです
    用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め最大締付トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2500ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12充電時間(分)69打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリー18Vリチウムイオン(B-1815L)付属品電池パック(B-1815LA)×2・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1質量(kg)1.4(電池パック装着時)バッテリー容量(Ah)1.5材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE電源(V)DC18型番BID-1805ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×216×157バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)165電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])0~2500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)2200本/万能ビス(米松・4.2×60mm)220本※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式インパクトドライバ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    ●軽量コンパクトながら最大締付トルク170N・mを実現、作業に合わせて3段階から打撃力が選べる充電式インパクトドライバーです ●ブラシレスモーターを搭載し、全長129mmのコンパクトボディなので狭い場所の作業にも最適です ●作業に応じて打撃力を3段階に切換えることができます ●暗所作業に便利なLEDライト付きなので安全に作業ができます ●手に対する反動が少ないブレーキ機能付きです ●左右取付可能なベルトフック付きで便利です
    用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品電池パック(B-1815LA)×2・充電器(UBC-1803L)×1・ベルトフック(本体取付)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE質量(kg)1.2(電池パック装着時)電源(V)DC18本体質量(kg)1.2(電池パック含)型番BID-1807L1モーターブラシレスモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×214×129ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオントルク(N・m)170充電時間(分)69電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(強)0~3300・(中)0~2000・(弱)0~900ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)3600本/万能ビス(米松・4.2×60mm)360本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)140本※作業条件や電池の状態によって異なります
  • DIW184L5 京セラインダストリアルツールズ

    DIW184L5

    京セラインダストリアルツールズ
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    ●高出力のブラシレス分割コアモーター、運搬時の落下防止のカラビナフックとベルトフック、ソケット交換時の不意な落下を防ぐフリクションリングを搭載した締め付ける部材に応じて3段階にトルク調整が出来る高所作業や狭所作業に適した充電式インパクトレンチです ●高出力のブラシレス分割コアモーターを搭載しています ●運搬時の落下防止のために腰ベルトのカラビナに装着できるカラビナフックを標準付属しています(左右どちらでもセットできます) ●アンビル先端のフリクションリングによりソケットの仮固定が可能なのでソケット交換時の不意な落下を防ぎます ●防塵・耐水に対する国際規格であるIP56に適合しています ●作業に応じて打撃力(締付トルク、回転数、打撃数)を強・中・弱モードの3段階に切換えることができます
    用途各種ボルト・ナットの締付け・緩め付属品キャリングケース×1・充電器(UBC-1804L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・カラビナフック(本体取付)×1・ベルトフック×1・カラビナフックベルトフック取付用ネジ(本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100型番DIW184L5モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×248×128トルク(N・m)200電源タイプ充電式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ボルト締め・高力ボルト):780本(M12×45mm)※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 充電式グリースガン 京セラインダストリアルツールズ

    充電式グリースガン

    京セラインダストリアルツールズ
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い。電池状態と過負荷をランプでお知らせ。電池パック(1500mAh)2個付属
    用途本製品はグリースニップルへグリースを注入する専用機です。付属品充電器 UBC-1803L、電池パック B-1815LA(2個)、キャリングケース質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467最大吐出圧力(MPa)40バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電時間(分)69バッテリー容量(mAh)1500排出量(g/min)72±5 (7MPa/気温20℃/満充電時の参考値)適合グリース420ml 蛇腹カートリッジグリース(NLGI No.1~2)危険物の類別非危険物
  • 充電式ポリシャー DPE11XR 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ポリシャー DPE11XR

    京セラインダストリアルツールズ
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    ●ナンバープレート周り・ピラー・バンパー・ヘッドライトなど磨きづらい細部や狭い範囲の研磨に適した充電式シングルアクションポリッシャーです ●初期研磨から中間研磨に適しています ●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます ●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です ●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます ●電池残量表示機能と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)
    用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨質量(kg)1.7(電池パック、ダストボックス装着値)パッド寸法(mm)75適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500・(中速)2000・(低速)1600モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300連続使用時間(分)約10バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年充電時間(分)25電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)2500・(中速)2000・(低速)1600バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
  • 充電式インパクトドライバー(18V) 京セラインダストリアルツールズ

    充電式インパクトドライバー(18V)

    京セラインダストリアルツールズ
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    ●カムアウトとビット振れを低減し快適な軽負荷作業とパワフルな打撃を実現した18V充電式インパクトドライバーです ●カムアウト低減の新機構を採用しているため十字穴ねじの締付けを行なう際に回転トルクが軽減され十字穴からドライバー(ビット)が手元に浮き上がりにくいです ●ニードルベアリングを採用しビット振れを低減したため、軸受部の摩耗が最小限に抑えられて長期間使用してもビット振れに影響を与えず狙った場所にねじを打ちやすいです ●ギヤの諸元と構造を見なおして回転時の音や振動を低減しています ●防じん・耐水に対する国際規格のIP56に適合しており、過酷な環境での使用にも耐えます ●作業に合わせて強・中・弱、テクスモードに切り替えが可能です
    用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品キャリングケース×1、電池パック(B-1850LA)×2、充電器(UBC1804L)×1、ベルトフック(本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200型番DID183L5モーターブラシレス分割コアモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×247.8×118.7締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)180充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)7500本/万能ビス(米松・4.2×60mm)750本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)400本※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 充電式インパクトドライバー DID1806L5 京セラインダストリアルツールズ

    充電式インパクトドライバー DID1806L5

    京セラインダストリアルツールズ
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    ●小型・高効率の4極モータを搭載した最大締付トルク170N・mのパワフルな18V充電式インパクトドライバーです ●4極モータを搭載しているので発熱によるエネルギーの無駄が低減されて高効率で出力できます ●ソフトグリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです ●手にフィットして本体を保持しやすい細握りグリップを採用しています ●持ち運びや保管に便利なキャリングケース付きです ●暗所でネジや部材を明るく照らす高輝度のLEDライト付きです
    用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品充電器(UBC-1802L)×1、電池パック(B-1850LA)×2、ベルトフック(本体取付)×1、キャリングケース×1質量(kg)1.7(電池パック装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2500打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12バッテリー18Vリチウムイオン(B-1840L)最大締付トルク(N・m)170充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)4000バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8保証期間1年材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE電源(V)DC18型番DID1806L5ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×236×157トルク(N・m)170電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])0~2500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)7300本/万能ビス(米松・4.2×60mm)730本※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 充電式ポリシャー DPEG11XR 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ポリシャー DPEG11XR

    京セラインダストリアルツールズ
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    ●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができるキズ取り研磨から仕上げに適した充電式ギアアクションポリッシャーです ●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができます ●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます ●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です ●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます ●電池残量表示機能付と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)
    用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨、キズ取り研磨、仕上げ研磨質量(kg)1.8(電池パック、ダストボックス装着値)パッド寸法(mm)75適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速)780・(中速)650・(低速)520モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300連続使用時間(分)約15バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年オービット径(Φmm)4充電時間(分)25電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)780・(中速)650・(低速)520バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
  • 充電式ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ドライバドリル

    京セラインダストリアルツールズ
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    ●ブラシレス分割コアモーターを搭載してコンパクト・パワー・スピーディーを実現した18Vの充電式ドライバドリルです ●片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構を搭載しています ●最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています ●作業内容によって高速・低速の切替えができる2スピード仕様です ●把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています ●握りやすくて疲れにくい新グリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです
    用途木材・金属の穴あけ、各種ネジの締付バッテリー容量(mAh)5000充電時間(分)84バッテリー電圧(V)18保証期間1年間回転数(min-1[r.p.m])(高速) 0~2200・(低速) 0~600最大締付トルク(N・m)高速22、低速80チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力M6穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90クラッチ数(段)21バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.9付属品電池パック(B-1850LA)×2、充電器(UBC-1802L)×1、補助ハンドル×1、ベルトフック(本体取付)×1、キャリングケース×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄/キャリングケース:PP電源(V)DC18型番DD181L5モーターブラシレス分割コアモーターねじ締め能力(mm)(木ネジ)径10×長さ90・(小ネジ)M6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×171トルク(N・m)(高速)22・(低速)80電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])0~2200(高速)・0~600(低速)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)2100(高速)・木ネジ(米松・6.2mm×50mm)550(低速)※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 充電式振動ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ

    充電式振動ドライバドリル

    京セラインダストリアルツールズ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    ●モルタルやブロックの穴あけもできるコンパクト・パワー・スピーディーを兼ね備えた18Vタイプの充電式振動ドライバドリルです ●振動モードにすればモルタル・ブロックの穴あけもできます ●片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構を搭載しています ●最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています ●作業内容によって高速・低速を切替えできる2スピード仕様です ●把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています
    用途各種木材、金属、モルタル、ブロック、樹脂などの穴あけ、各種小ねじ、木ネジ、ナットなどの締付け、ゆるめ付属品電池パック(B-1850LA)×2・充電器(UBC-1802L)×1・ベルトフック(本体取付)×1・キャリングケース×1・補助ハンドル×1・ストッパー×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄/キャリングケース:PP全長(mm)178質量(kg)2.0(電池パック装着時)電源(V)DC18型番DPD181L5モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×178穴あけ能力(mm) コンクリート13バッテリーリチウムイオン保証期間1年間トルク(N・m)(高速)22・(低速)80充電時間(分)84電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])0~2200(高速)・0~600(低速)クラッチ数(段)21適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)2100(高速)・木ネジ(米松・6.2mm×50mm)550(低速)※作業条件や電池の状態によって異なります
  • マルチツール 京セラインダストリアルツールズ

    マルチツール

    京セラインダストリアルツールズ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    ●STARLOCKシリーズの全てのブレードに対応した木材の切断から金属表面の研磨まで幅広く使える充電式マルチツールです ●コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターのパワーをロスすることなく先端工具(ブレード)に伝える高い保持力により圧倒的な切断スピードと優れた切断能力を実現しています ●ブレードの取付けと取外しがワンタッチで操作可能なので操作の時間短縮ができます ●先端工具はマルチツールブレード規格の最上位グレードSTARLOCK MAXに対応しています ●極細握り(53mm×53mm)、全⻑300mmの最短ボディで作業時の疲労軽減と取り回しが向上しています ●本体のスイッチをオンした状態で電池パックを挿入しても動作しない安全機構(再起動防止機構)を搭載しています
    用途木材の切断(窓抜き、薄板、際切り作業)、リフォーム時の切断作業、コーキングカット付属品充電器(UBC-1802L)×1・電池パック(B-1850LA)×1・キャリングケース×1・ブレード(MTB-0002/木工・金属用)×1・サンディングパッド(MTB-0006/マジック式)×1・三角ペーパー(#60/マジック式)×2・三角ペーパー(#120/マジック式)×2・三角ペーパー(#240/マジック式)×2材質テールカバー:PA + TPE/モーターケース:PA + TPE/キャリングケース:PP質量(kg)1.9(電池パック装着時)タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6000~20000型番DMT11XRモーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×299充電時間(分)84電源タイプ充電式電池パック18V、5000mAhリチウムイオン回転数(min-1[回/分])6,000~20,000適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L振動角度(°)2.8(左右1.4)
  • 充電式選定ハサミ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式選定ハサミ

    京セラインダストリアルツールズ
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現。スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できる。ブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる。最大切断枝径25mm。楽に操れる軽量900g。作業中の持ち運びに便利なホルスター付き。モニターと音で開口パターンをお知らせ。1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能
    付属品ブレード(本体取付)、六角棒レンチ2.5mm・六角棒レンチ4mm・ボックススパナ14mm、オイル差し(オイル入り)・ホルスター、電池パック(B-1125L)×2・充電器(UBC1804L)適合充電器:UBC1804L質量(kg)0.9充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン最大切断枝径(Φmm)25
  • 18V充電式インパクトレンチ 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式インパクトレンチ

    京セラインダストリアルツールズ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    ●ブラシレス分割コアモーターを採用した土台・梁の締め付けから足場の組み立てまで使用できるコンパクトとパワーを兼ね備えた充電式インパクトレンチです ●ブラシレス分割コアモーターを搭載しておりスクリューワッシャを締結できるハイパワー300N・mの締付トルクです ●作業に応じて打撃力(回転数)を強・中・弱モードの3段階に切換え可能です ●防じん・耐水に対する国際規格のIP56に適合しており過酷な環境での使用にも耐えます(防水ではありません) ●アンビル先端のフリクションリングによりソケットの仮固定が可能です ●カラビナフックを標準付属しているので落下防止に優れています
    用途羽子板ボルト、ホールダウン、スクリューワッシャ、ボルト、ナットなどの締付け、緩め差込角(sq.)12.7適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L付属品電池パック(B-1850LA)×2・充電器(UBC-1802L)×1・カラビナフック(本体取付)×1・ベルトフック×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.7電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2650・(中)0~1600・(弱)0~1450打撃数(min-1[回/分])(強)0~3400、(中)0~2900、(低)0~2700型番DIW183L5モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×253×145保護等級IP56バッテリーリチウムイオントルク(N・m)300充電時間(分)84電源タイプ充電式四角ドライブ寸法(mm)12.7(ピンタイプ式)回転数(min-1[回/分])(強)0~2650・(中)0~1600・(弱)0~1450振動3軸合成値(m/s2)10.61充電当たりの作業量(目安/ボルト締め・高力ボルト):240本(M16×45mm)※作業条件や電池の状態によって異なります