カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- NAVIC(ナヴィック)
- マイクロソフト(4)
- EXCEL(エクセル)(33)
- ナレロー(1)
- エレコム(21)
- アテイン(11)
- エスミ(20)
- セメダイン(1)
- ルクレ(1)
- ENDO(遠藤照明)(31)
- Excel Scientific(25)
- KEMET(59)
- NORGREN(58)
- RS PRO(348)
- アズワン(23)
- エクセル(26)
- マルヤマエクセル(33)
- 丸エム製作所(30)
- 日本法令(27)
- ブランドをもっと見る
「excel」の検索結果
特価
関連キーワード

アルコールチェッカー Excelデータ記録機能付き 記録100件 簡単操作
NAVIC(ナヴィック)(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷・付属のUSBケーブルでアルコールチェッカーをPCに接続するだけで、記録されたデータが最大100件までEXCEL出力できます。・メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近100回まで見返すことができます。・アルコールチェックが法令で義務化された事による管理のお悩みを解決します!。・検査結果が0.00mg/Lでもしっかりと記録。・計測後に+(プラス)か-(マイナス)のボタンを押すだけで計測直後に即確認できます。・電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。・国家公安委員会が定める表示に対応した分かりやすい画面表示!警告音・警告灯・数値が表示されます。・画面内に現在の日にちと時間が表示されます!決められた時間の計測に役立ちます。・口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。・タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3検知時間(秒)20寿命【センサー】約1000回メモリー数100回分付属品USB typeC-typeA変換ケーブル/説明書材質ABS樹脂幅(mm)25高さ(mm)94使用温度範囲(℃)0~45(結露無きこと)奥行(mm)15電源充電式本体質量(g)約22.9表示方式デジタル表示0.00mg/L及び0.05mg/L~0.99mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤)入力電圧(V)USB 5/1A記録媒体Excel検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと)サンプリング方式直接吹きかけ式データ形式CSV本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×15
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら