カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • セイコーインスツル
  • モノタロウ(2)
  • SMC(148)
  • CKD(60)
  • omron(オムロン)(23)
  • ParkerTAIYO(14)
  • RS PRO(9)
  • サンエス(7)
  • Sensata / Crydom(6)
  • コガネイ(5)
  • DAIKO(大光電機)(5)
  • IPF(5)
  • 富士電機(4)
  • 三木プーリ(4)
  • PIAA(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • 近江精機(4)
  • 三菱電機エンジニアリング(4)
  • FINDER(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v h8」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • POSプリンタ セイコーインスツル

    POSプリンタ

    セイコーインスツル
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    RP-F10シリーズは1台で上面/前面排紙を兼用可能。レジ台の上、カウンタの下棚、また専用キット(オプション)による壁掛けなど、様々な場所に設置可能です。前面排紙設置時は防滴特性(IEC60529 IPX1相当)を有し、キッチンなどでも安心してご利用いただけます。印字スピードと印字品質の要求に対し、3つの印刷設定で対応します。レシートの先頭でバックフィードコマンドを指定することにより、上余白を最小約2mmまで削減可能です。異物などによりカッタ刃がロックした場合でも、用紙カバーを開けるだけでリカバリが可能です。
    仕様●オートカッタ(cut):150万●キャッシュドロアー:2 Drivers(24V / 1A)●コマンド形式:ESC/POS(TM) 準拠●スピード (mm/sec)max:250●ソフトウェア:Printer Driver/SDK、 OPOS Driver、 POS for .NET Driver、Android(TM) SDK、 iOS SDK、 Linux(R) CUPS Filter/SDK●ドット密度(dpi):203(8dots/mm)●バーコード種類:UPC-A/E、 JAN(EAN)8/13、 ITF、 CODABAR、 Code39、 Code93、Code128、 QR、 PDF417、 MaxiCode、 Data Matrix、 GS1 Databar●入力バッファ:4kバイト●切断方式:スライド式●切断種類:フルカット・パーシャルカット(中央1点残し)●文字寸法(H×W mm):3.0×1.5、 3.0×3.0、 2.0×1.0、 2.0×2.0●文字構成(H×W dots):24×12、 24×24、 16×8、 16×16●文字種類:コードページ(14Page)、ユーザー定義文字セット、オプションフォント、、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、、特殊文字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字、外字●用紙外径(mm)max:Φ83●耐摩耗性(km):150質量(g)840電源(V)専用ACアダプタ、外部電源:24±10%規格FCC、 CE、 VCCI方式感熱ラインドット方式用紙ロール紙/58mm(TP-E23C-1)、80mm(TP-B10CH)通信方式USB Type-C+Bluetooth(NFC)+USB host※ディスプレイ(DSP-A01)との接続として使用頂けます。サイズ(mm)127×127×127紙幅(mm)58/80印字幅(mm)54 / 72
  • 前面・上面排紙2WAY POSプリンタ USB接続モデル RP-F10シリーズ セイコーインスツル

    前面・上面排紙2WAY POSプリンタ USB接続モデル RP-F10シリーズ

    セイコーインスツル
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。
    質量(g)約840文字種別コードページ(14Page)、国際文字、オプションフォント、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字、外字方式感熱ラインドット方式外径(Φmm)最大83(用紙)用紙ロール紙バッファメモリ4KB(入力)耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):150万※1バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、Code39、Code93、Code128、QR、PDF417、GS1 Databar寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)最大速度(mm/sec)250動作温度範囲(℃)5~45商品タイププリンター紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度203(8dots/mm)
  • 前面・上面排紙2WAY POSプリンタ Ethernet接続モデル RP-F10シリーズ セイコーインスツル

    前面・上面排紙2WAY POSプリンタ Ethernet接続モデル RP-F10シリーズ

    セイコーインスツル
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。
    質量(g)約840文字種別コードページ(14Page)、国際文字、オプションフォント、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字、外字規格FCC、CE、VCCI電源専用ACアダプタ、外部電源:24V±10%方式感熱ラインドット方式外径(Φmm)最大83(用紙)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127.0×127.0×127.0用紙ロール紙バッファメモリ4KB(入力)耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):150万※1バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、Code39、Code93、Code128、QR、PDF417、GS1 Databar寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)最大速度(mm/sec)250動作温度範囲(℃)5~45商品タイププリンター紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度203(8dots/mm)
  • ハイスピードPOSプリンタ Ethernet接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル別売 RP-Eシリーズ セイコーインスツル

    ハイスピードPOSプリンタ Ethernet接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル別売 RP-Eシリーズ

    セイコーインスツル
    68,980税込75,878
    1個
    9日以内出荷
    1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。 350mm/秒の高速印字。
    質量(g)約1300内径(Φmm)12(用紙)文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5%方式感熱ラインドット方式外径(Φmm)最大83(用紙)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)バッファメモリ16KB(入力)耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrixコマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)最大速度(mm/sec)350動作温度範囲(℃)5~45商品タイププリンター紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度203(8dots/mm)
  • ハイスピードPOSプリンタ USB接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル別売 RP-Eシリーズ セイコーインスツル

    ハイスピードPOSプリンタ USB接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル別売 RP-Eシリーズ

    セイコーインスツル
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。 350mm/秒の高速印字。
    質量(g)約1300内径(Φmm)12(用紙)文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5%方式感熱ラインドット方式外径(Φmm)最大83(用紙)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)バッファメモリ16KB(入力)耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrixコマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)最大速度(mm/sec)350動作温度範囲(℃)5~45商品タイププリンター紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度203(8dots/mm)
  • ハイスピードPOSプリンタ Ethernet接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル同梱 RP-Eシリーズ セイコーインスツル

    ハイスピードPOSプリンタ Ethernet接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル同梱 RP-Eシリーズ

    セイコーインスツル
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。 350mm/秒の高速印字。
    質量(g)約1300内径(Φmm)12(用紙)文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5%方式感熱ラインドット方式外径(Φmm)最大83(用紙)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)バッファメモリ16KB(入力)耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrixコマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)最大速度(mm/sec)350動作温度範囲(℃)5~45商品タイププリンター紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度203(8dots/mm)
  • ハイスピードPOSプリンタ USB接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル同梱 RP-Eシリーズ セイコーインスツル

    ハイスピードPOSプリンタ USB接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル同梱 RP-Eシリーズ

    セイコーインスツル
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。 350mm/秒の高速印字。
    質量(g)約1300内径(Φmm)12(用紙)文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5%方式感熱ラインドット方式外径(Φmm)最大83(用紙)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)バッファメモリ16KB(入力)耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrixコマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)最大速度(mm/sec)350動作温度範囲(℃)5~45商品タイププリンター紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度203(8dots/mm)