カテゴリ

  • 店舗什器・備品(2)
絞り込み
ブランド
  • セイコーインスツル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-b10ch」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 感熱紙 セイコーインスツル

    感熱紙

    セイコーインスツル
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    セイコーインスツル株式会社サーマルプリンターの高精度・高信頼性を最大限に引出すためにご使用下さい。
  • POSプリンタ セイコーインスツル

    POSプリンタ

    セイコーインスツル
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷
    RP-F10シリーズは1台で上面/前面排紙を兼用可能。レジ台の上、カウンタの下棚、また専用キット(オプション)による壁掛けなど、様々な場所に設置可能です。前面排紙設置時は防滴特性(IEC60529 IPX1相当)を有し、キッチンなどでも安心してご利用いただけます。印字スピードと印字品質の要求に対し、3つの印刷設定で対応します。レシートの先頭でバックフィードコマンドを指定することにより、上余白を最小約2mmまで削減可能です。異物などによりカッタ刃がロックした場合でも、用紙カバーを開けるだけでリカバリが可能です。
    仕様●オートカッタ(cut):150万●キャッシュドロアー:2 Drivers(24V / 1A)●コマンド形式:ESC/POS(TM) 準拠●スピード (mm/sec)max:250●ソフトウェア:Printer Driver/SDK、 OPOS Driver、 POS for .NET Driver、Android(TM) SDK、 iOS SDK、 Linux(R) CUPS Filter/SDK●ドット密度(dpi):203(8dots/mm)●バーコード種類:UPC-A/E、 JAN(EAN)8/13、 ITF、 CODABAR、 Code39、 Code93、Code128、 QR、 PDF417、 MaxiCode、 Data Matrix、 GS1 Databar●入力バッファ:4kバイト●切断方式:スライド式●切断種類:フルカット・パーシャルカット(中央1点残し)●文字寸法(H×W mm):3.0×1.5、 3.0×3.0、 2.0×1.0、 2.0×2.0●文字構成(H×W dots):24×12、 24×24、 16×8、 16×16●文字種類:コードページ(14Page)、ユーザー定義文字セット、オプションフォント、、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、、特殊文字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字、外字●用紙外径(mm)max:Φ83●耐摩耗性(km):150質量(g)840電源(V)専用ACアダプタ、外部電源:24±10%規格FCC、 CE、 VCCI方式感熱ラインドット方式用紙ロール紙/58mm(TP-E23C-1)、80mm(TP-B10CH)通信方式USB Type-C+Bluetooth(NFC)+USB host※ディスプレイ(DSP-A01)との接続として使用頂けます。サイズ(mm)127×127×127紙幅(mm)58/80印字幅(mm)54 / 72
店舗運営用品カテゴリ