カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • モノタロウ(2)
  • NEXcell(1)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • SAFT(2)
  • SUREFIRE(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(3)
  • アズワン(2)
  • ケニス(1)
  • シンワ測定(1)
  • 三菱電機(2)
  • 東芝(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2/3aa 3.6v」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水温度ロガー 高温対応 BS-LOG-YPL-10S用 交換用バッテリー bitstrong(ビットストロング)

    防水温度ロガー 高温対応 BS-LOG-YPL-10S用 交換用バッテリー

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    防水温度ロガー高温対応タイプ BS-LOG-YPL-10S用の交換用バッテリー。高温環境下でも安定した電圧を出力できる設計。※防水温度ロガー超低温対応タイプ BS-LOG-YPL-170には使用できません。
    用途輸送時の温度記録や管理仕様形状:2/3AA、ログ期間(日):55、ログ間隔(分):5寸法(mm)Φ14.5×33.5質量(g)13タイプ耐熱性塩化チオニルリチウム電池電圧(V)3.6使用温度(℃)-55~+130バッテリー容量(mAh)1100
  • 防水温度ロガー -40~+125℃ 高温対応 校正証明付 bitstrong(ビットストロング)

    防水温度ロガー -40~+125℃ 高温対応 校正証明付

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    ・コンパクトでスタイリッシュなミニマルデザインの125℃まで対応する防水温度ロガーです。・本機をソフトウェアをインストールしたPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・無料のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
    用途・防水で125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温度管理に適しています。付属品3.6V 2/3AAリチウム電池(高温仕様) 1本、校正証明書、日本語取扱説明書質量(g)96(本体)温度範囲(℃)-40~125精度(℃)±0.2(0~65、±0.2~0.6(その他)測定対象温度寸法(Φ×mm)18×115バッテリー2/3AAリチウム電池(高温仕様)メモリー容量52920バッテリー容量(Ah)1.1バッテリー電圧(V)3.6サンプリング周期1~86400秒温度分解能(℃)0.1防水保護等級IP67
  • 防水温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付 bitstrong(ビットストロング)

    防水温度ロガー -80~+70℃ 超低温対応 校正証明書付

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    13日以内出荷
    ・コンパクトでスタイリッシュなミニマルデザインのドライアイス温度-80℃まで対応する防水温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、グラフ付きのPDFデータを生成します。また、ソフトウェアで設定したフォーマットのデータも生成します。・無料のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
    用途・-80℃まで対応できるため、ドライアイスを使用した超低温での保管、輸送や実験の記録に適しています。付属品3.6V 2/3AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書質量(g)96(本体)電源3.6V 2/3AAリチウム電池温度範囲(℃)-80~70精度(℃)±0.5(-30~70、±1(その他)寸法(Φ×mm)18×115メモリー容量17280バッテリー容量(Ah)1.65防塵防水性能IP67サンプリング周期10~64800秒温度分解能(℃)0.1