カテゴリ
- 家電(6)
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- パナソニックコネクト(101)
- THK(30)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(29)
- サンドビック(24)
- KITO(キトー)(21)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- エスコ(13)
- サンワサプライ(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- イスカル(8)
- ミヤコ(6)
- オリエンタルモーター(5)
- カネテック(5)
- ノーリツ(5)
- 進電テクノロジー(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KVK(4)
- ブランドをもっと見る
「2kr」の検索結果

モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、14~42型対応、LED・LCD対応)、モデル3
bitstrong(ビットストロング)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.82kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約0.82色黒取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)25適合サイズ14~42インチVESAマウント(mm)最大200×200モデルRM-35KO角度調節UpandDown±15°
スマホ/タブレット兼用ホルダー(11.5~19.0cm) ボールジョイント、モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷商品重量 57g。色 黒。耐荷重 約500g。接続部回転角度 360度回転可能。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。対応サイズ 11.5~19.0cm。ボールジョイント部直径 17mm。スマホ/タブレット兼用ホルダー。ボールヘッドインターフェース対応のホルダー用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂色黒質量(g)57接続方式ボールジョイント方式耐荷重(g)約500特性耐衝撃
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、ダブルアームタイプ、40~85型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷●【商品重量】約6.5kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【取付方式】モニター壁掛け。●【対応モニター】40~85インチ。●【角度調節機能】Up +8° Down -5°。 Swivel 160°。 詳細な角度調整機能は画像を参照ください。●【伸縮機能】60~500(mm)。●【耐荷重】68kg以下の多くのモニターに対応可能。●【VESA規格に準拠】200*200 To 600*400(mm) 。●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。●【組立手順】Web掲載のMH32-KR(RM-P65)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。●【Model名】RM-P65 。●【色】黒用途●【伸縮機能】60~500mmの範囲で伸縮可能な製品です。●【角度調節機能】上下に+8°/-5°、左右160°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。●【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。●【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約6.5色黒耐荷重(kg)68対応インチサイズ40~85
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htd
bitstrong(ビットストロング)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷【商品重量】約1.75kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~90インチ。【耐荷重】45kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】200*200 To 600*400mm。【Model名】C55。【色】黒用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください質量(kg)1.75外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×645×40耐荷重(kg)45
モニター壁掛け金具(VASA規格、角度調整、26~55型対応、LED・LCD対応)、モデル3
bitstrong(ビットストロング)¥4,998税込¥5,4981箱当日出荷モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.45kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【角度調節機能】上下に+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。また、取付方法が箱に記載しておりますが壁に取り付ける金具の大きさは同じですがデザインが異なりますがご了承ください。 型番:BS-MH1-KR2、商品名:モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、26~55型対応、LED・LCD対応、モデル2)の後継商品になります。仕様は同じですが壁掛けの穴のデザインが変更になりました。質量(kg)1.45色黒耐荷重(kg)50以下適合モニターサイズ26インチ~55インチ上下角度調整±15度対応VESA規格200×200mm to 400×400mm
スマホホルダー(6.0~9.0cm) ボールジョイント、モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷商品重量 30g。色 黒。耐荷重 約500g。接続部回転角度 360度回転可能。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。対応サイズ 6.0~9.0cm。ボールジョイント部直径 17mm。スマホホルダー。ボールヘッドインターフェース対応のホルダー用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂色黒質量(g)30接続方式ボールジョイント方式耐荷重(g)約500特性耐衝撃
無段階高さ調整可能三脚・ライトスタンド1/4ネジ対応アルミ合金
bitstrong(ビットストロング)¥4,698税込¥5,1681本5日以内出荷長さ 65~250cm。ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)。折りたたみ式デザインで軽量。本体素材はアルミニウム合金。ロックモジュールは環境に優しいPET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂を採用。脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群用途オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送色黒耐荷重(kg)5
2-in-1スマホ(5.5~8.5cm)、タブレット(11.8~19.5cm)ホルダー1/4・3/8ネジ対応、モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷商品重量 59g。色 黒。耐荷重 約1kg。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。スマホ対応サイズ 5.5~8.5cm。タブレット対応サイズ 11.8~19.5cm。ネジ規格 1/4・3/8ネジ対応。ネジ穴数 2個。2-in-1スマホ、タブレットホルダー。自撮り棒、三脚、ジンバルに対応用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂色黒質量(g)59接続方式1/4・3/8ネジ方式耐荷重(g)約1000特性耐衝撃
回転式スマホホルダー(5.8~9.0cm) 1/4・3/8ネジ対応、モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷商品重量 68g。色 黒。耐荷重 約1kg。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。対応サイズ 5.8~9.0cm。1/4・3/8ネジ対応。ネジ穴数 2個。スマホホルダー。自撮り棒、三脚、ジンバルに対応用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂色黒質量(g)68接続方式1/4・3/8ネジ方式耐荷重(g)約1000特性耐衝撃
テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,32~70型対応,LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥5,498税込¥6,0481個10日以内出荷【商品重量】約1.5kg 。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~70インチ。【耐荷重】75kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節可能】Tilt Degree±15°。【VESA規格】200*200 to 600*400mm。【Model名】C55。【色】黒用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】Tilt Degree±15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH13-KR2RT(C55)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)1.5色黒耐荷重(kg)75対応インチサイズ32~70型