カテゴリ

  • 防犯用品(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • DXアンテナ(9)
  • マスプロ電工(9)
  • Vivotek(8)
  • 大阪魂(8)
  • タカチ電機工業(6)
  • GOAL(ゴール)(6)
  • 大洋ツール(5)
  • BONDHUS(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • エスコ(3)
  • KTC(3)
  • ダイキン工業(3)
  • ニッサチェイン(3)
  • 日東工器(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ユニカ(3)
  • CKD(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32bs」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIRE bitstrong(ビットストロング)

    耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIRE

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥8,998税込¥9,898
    1双
    当日出荷
    ・瞬間的に1800℃の高温に耐え、1000℃以上の環境でも3分以上の耐久性を持ちます。・優れた耐薬品性と耐腐食性を持ち、強酸や強アルカリなどの化学薬品に対しても性能を維持します。・強力な抗菌性と抗ウイルス性を備えており、繊維上での細菌やウイルスの増殖を抑制します。・耐熱シリコーンの滑り止め・内側ウールのクッション層加工です。
    用途高温材料の取り扱いに最適です。質量(g)300入数(双)1機能耐熱、耐薬品性、耐腐食性、抗菌、抗ウイルス性全長(cm)32耐熱温度(℃)1000(瞬間最大1800)
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htd bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htd

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
    【商品重量】約1.75kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~90インチ。【耐荷重】45kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】200*200 To 600*400mm。【Model名】C55。【色】黒
    用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください質量(kg)1.75外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×645×40耐荷重(kg)45
  • 厚手耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIRE bitstrong(ビットストロング)

    厚手耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIRE

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥12,980税込¥14,278
    1双
    当日出荷
    ・瞬間的に1800℃の高温に耐え、1000℃以上の環境でも3分以上の耐久性を持ちます。・優れた耐薬品性と耐腐食性を持ち、強酸や強アルカリなどの化学薬品に対しても性能を維持します。・強力な抗菌性と抗ウイルス性を備えており、繊維上での細菌やウイルスの増殖を抑制します。・片面シリコーンの滑り止め・内側ウールの厚手クッション層加工です。
    用途高温材料の取り扱いに最適です。長さ(mm)320全長(mm)320色黒質量(g)350入数(双)1機能耐熱、耐薬品、耐腐食耐熱温度(℃)約1000~1800
  • 監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm 同梱品はネジM6×6 2個 監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(品番;BS-KANKANA-B6、注文コード;20924595)(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。 監視・防犯カメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    材質アルミニウム合金色ホワイト質量(g)350耐荷重(kg)6設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc水平調整範囲先端稼働部にて360度水平方向へ向き調整可能上下調整先端稼働部にて180度上下方向へ向き調整可能
  • U型サドルバンド32 bitstrong(ビットストロング)

    U型サドルバンド32

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥129税込¥142
    1個
    6日以内出荷
    ・配管を床面や壁に直接固定できます。・ボルトナットを使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。・ナット・マウントネジは別途ご用意ください。
    用途配管の固定材質鉄/亜鉛めっき幅(mm)16厚さ(mm)0.7質量(g)7穴径(Φmm)5奥行(mm)61
  • 配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス【スチール製】 bitstrong(ビットストロング)

    配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス【スチール製】

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    サイズは画像図面を参照。高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。(いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc材質スチール色ホワイト耐荷重(kg)3~5IP等級60
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、ダブルアームタイプ、40~85型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、ダブルアームタイプ、40~85型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    ●【商品重量】約6.5kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【取付方式】モニター壁掛け。●【対応モニター】40~85インチ。●【角度調節機能】Up +8° Down -5°。 Swivel 160°。 詳細な角度調整機能は画像を参照ください。●【伸縮機能】60~500(mm)。●【耐荷重】68kg以下の多くのモニターに対応可能。●【VESA規格に準拠】200*200 To 600*400(mm) 。●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。●【組立手順】Web掲載のMH32-KR(RM-P65)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。●【Model名】RM-P65 。●【色】黒
    用途●【伸縮機能】60~500mmの範囲で伸縮可能な製品です。●【角度調節機能】上下に+8°/-5°、左右160°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。●【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。●【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約6.5色黒耐荷重(kg)68対応インチサイズ40~85
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
"32bs" bitstrong(ビットストロング) 【通販モノタロウ】