カテゴリ

  • 防犯用品(2)
    • レコーダー 防犯カメラ用(2)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • SanDisk(サンディスク)(4)
  • エレコム(10)
  • エスコ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(83)
  • ブロードウォッチ(218)
  • SecuSTATION(75)
  • 塚本無線(65)
  • 廣杉計器(62)
  • CKD(39)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • コガネイ(37)
  • ツヨロン(藤井電工)(31)
  • TRUSCO(26)
  • StarTech.com(26)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(19)
  • マルツエレック(18)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4TB」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NVR 4K対応 防犯カメラ用録画機 ネットワーク レコーダー bitstrongNVR 4K対応 防犯カメラ用録画機 ネットワーク レコーダーbitstrong
79,880税込87,868
1個
8日以内出荷
●防犯カメラの映像を録画する専用のレコーダーです。4台のカメラが接続可能です。 ●ライブ映像が閲覧でき、分割表示で複数カメラの熱映像、一般可視光映像を閲覧することができます。 "
用途●本製品は、4TBのHDDを内蔵しています。 ●防犯カメラ単体では映像を記録できないため、本製品とセットでの購入をおすすめします。"質量(kg)1.5kg未満容量HDD容量:4TB寸法315×240×48mm出力ビデオ/オーディオ出力:HDMI/VGA電力(W)40W以下入力IPビデオ入力:4chアズワン品番64-7815-09ハードディスクSATA(インターフェース1ポート)
8チャンネル / 8 PoE / 4K / 4TB HDD付属 / NVR BS-7608NI-K18P-4TB bitstrong8チャンネル / 8 PoE / 4K / 4TB HDD付属 / NVR BS-7608NI-K18P-4TBbitstrong
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
最大8chのIPカメラ入力 H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオフォーマット 最大1ch@8 MP/3ch@4 MP/6ch@1080p デコード能力最大80Mbpsの受信帯域幅
仕様(VGA出力)1ch,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz、(ストリーミングタイプ)ビデオ、ビデオとオーディオ、(受信帯域幅)80Mbps、(送信帯域幅)80Mbps、(人/車両分析)4chビデオ仕様(IPビデオ入力)8ch、(ビデオ出力モード)HDMI/VGA同時出力HDMI規格1ch,4K(4096x2160)/30Hz,4K(3840x2160)/30Hz,2K(2560x1440)/60Hz,1920x1080/60Hz,1600x1200/60Hz,1280x1024/60Hz,1280x720/60Hzオーディオ(圧縮)G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726