カテゴリ

  • 医療(2)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • まつうら工業(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • AMPHENOL(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • SMC(3)
  • X.A.M(2)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](10)
  • スバル(3)
  • ニッサン(4)
  • ピーシーエー(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ミツビシ(2)
  • レニショー(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5302a」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 3線 bitstrong(ビットストロング)

    BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 3線

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(1個)
    6日以内出荷
    ・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電製AAMI丸形6ピンソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとDIN 42802プラグ×3本のリード線を接続できます。
    用途日本光電製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型6ピンタイプであることをご確認ください。 BSM-7102A、7300A、8108A、8301A、8302A、8500A、8502A、8800A、ライフスコープ6、ライフスコープ7、ライフスコープ8、ライフスコープ9、ライフスコープ12、MU-831RA、OEC-6102A、6105A、7102A、8108A、TEC-5531E、5200A、7100A、7200A、7300A など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC、AHA長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 3穴ソケットリード線3本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015医薬品医療機器等法一般医療機器
  • BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 5線 bitstrong(ビットストロング)

    BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 5線

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(1個)
    6日以内出荷
    ・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電製AAMI丸形6ピンソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとDIN 42802プラグ×5本のリード線を接続できます。
    用途日本光電製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型6ピンタイプであることをご確認ください。 BSM-7102A、7300A、8108A、8301A、8302A、8500A、8502A、8800A、ライフスコープ6、ライフスコープ7、ライフスコープ8、ライフスコープ9、ライフスコープ12、MU-831RA、OEC-6102A、6105A、7102A、8108A、TEC-5531E、5200A、7100A、7200A、7300A など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC、AHA長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 5穴ソケットリード線5本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015医薬品医療機器等法一般医療機器
診察・検査器具カテゴリ