カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • 大栄電線工業(212)
  • コクヨ(48)
  • DAIKO(大光電機)(33)
  • BELDEN(15)
  • アイシア(13)
  • 大電(8)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • honeywell(6)
  • ミリオン(共和)(6)
  • 倉茂電工(5)
  • OKW(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 富士電機(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • イーストアイ(4)
  • Asmix(アスカ)(3)
  • ケナメタル(3)
  • KHD(3)
  • タツタ電線(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWM」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2芯*0.3平方、電源ケーブル5521DCプラグ 白(2メートル) bitstrong2芯*0.3平方、電源ケーブル5521DCプラグ 白(2メートル)bitstrong
649税込714
1本ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
内容物は電源ケーブル5521DCプラグとなります。全長は2m。電源がDC12Vに対応している機器の電源の延長に使用する事が可能です。 DCプラグオス、プラグメスとなっております。(外径5.5mm、内径2.1mm)
用途防犯・監視カメラのACアダプター、電源用ACアダプターの延長ケーブル寸法線材:2芯*0.3平方長さ(m)2規格AWM:20276定格電圧(V)30難燃性VW-1ケーブル外径(Φmm)(太さ)4~5動作温度(℃)≦80プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ