カテゴリ

  • 家電(26)
  • 制御機器(13)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • オフィス家具(9)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • モノタロウ(18)
  • エム・あい(178)
  • OHSATO(大里)(158)
  • ハイロジック(134)
  • コーコス信岡(129)
  • 泰豊トレーディング(112)
  • (92)
  • BOSCH(ボッシュ)(73)
  • DIY-ID(62)
  • 住まいスタイル(60)
  • AIRREX(アネスト岩田)(52)
  • SHOW UP(52)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(51)
  • WAKI(和気産業)(44)
  • GLADIATOR(43)
  • Dickies(ディッキーズ)(39)
  • 八幡ねじ(39)
  • YAMAZEN(山善)(37)
  • FACOM(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DIY」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格 bitstrongDCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格bitstrong
399税込439
1個
当日出荷
・赤黒のDCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 ・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 ・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度先端形状未処理(終端処理なし)芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26/0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
モニター壁掛け金具(VESA規格、14~42型対応、LED・LCD対応)、超軽量 bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、14~42型対応、LED・LCD対応)、超軽量bitstrong(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.27kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください。
材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約0.27取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)25適合サイズ14~42インチVESAマウント(mm)最大200×200モデルRM-601B
DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrongDC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格bitstrong
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。
用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
DC延長ケーブル 20AWG UL2468規格 bitstrongDC延長ケーブル 20AWG UL2468規格bitstrong
599税込659
1個
5日以内出荷
本製品は、12V・24VのDC(直流)電源機器(防犯カメラ・家電・LED・小型機器向け内部配線等)に対応した電源延長用のDCケーブルです。プラグ形状はオス・メスともに外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mmで、多くの一般的なDC機器と高い互換性を誇ります。ケーブル部分には、柔軟性と取り回しの良さに優れた UL2468規格のフラットケーブルを採用しており、狭いスペースや曲げの多い配線にも適しています。太さは20AWG(約0.5sq)です。12V/24V環境下でも安定した電力供給が可能で、DIY配線や固定設置用途にも安心してお使いいただけます。ケーブル長は 0.2m、0.5m、1m、2m、3m、5m とバリエーションを豊富にご用意。
用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300許容電流(A)約3程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
モニター壁掛け金具(VESA規格、40~80型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、40~80型対応、LED・LCD対応)bitstrong
4,498税込4,948
1個
当日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約1.74kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください。
材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約1.74取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)75適合サイズ40~80インチVESAマウント(mm)200×200~600×400モデルRM-011
DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用) bitstrongDCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用)bitstrong
599税込659
1個
5日以内出荷
・5.5mm×2.1mmのDCプラグを、5.5mm×2.5mm/4.0mm×1.7mm/3.5mm×1.35mmのサイズに変換できる変換ケーブルです。・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、さまざまなDC機器に最適です。・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、太めの導体によって安定した電源供給が可能です。
用途・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)12規格UL2464定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htd bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htdbitstrong
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
【商品重量】約1.75kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】32~90インチ【耐荷重】45kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節機能】Up and Down ±15°【VESA 規格に準拠】200*200 To 600*400mm【Model名】C55【色】黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください質量(kg)1.75外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×645×40耐荷重(kg)45
モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~80型対応,LED・LCD対応) bitstrongモニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~80型対応,LED・LCD対応)bitstrong
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
【商品重量】約4.7kg【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター/テレビ壁掛け【対応モニター】40~80インチ【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°【伸縮機能】60~498mm【VESA規格】200×200 to 600×400mm【Model名】CP502【色】黒
用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~498mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH34-KRHT(CP502)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)4.7耐荷重(kg)50対応インチサイズ40~80型関連資料(0.22MB)
DC中継・延長ケーブル 5.5mm×2.1mm オス-オス端子 bitstrongDC中継・延長ケーブル 5.5mm×2.1mm オス-オス端子bitstrong
649税込714
1個
5日以内出荷
・両端がDCプラグ(5.5mm×2.1mm/PL03B)のオス?オス電源ケーブルです。防犯カメラやエフェクター、電子工作機器などの機器間の電源中継や短距離延長に適しています。・長さは約20cm(0.2m)で、短いケーブル長により省スペース設置やケーブルの取り回しが簡単に行えます。・特にL字プラグタイプは、壁際や狭いスペースでの配線をすっきりと整理でき、ラック内やエフェクターボードでの使用にも最適です。・使用例:・防犯カメラ:防犯カメラ機器の電源中継(DVR/NVRなど)に使用可能。・エフェクター:パワーサプライとエフェクター間の接続やエフェクターボード内の省スペース配線に活躍。・電子工作・DIY:Arduinoやセンサー類などのDC機器のテスト配線や電源中継に幅広く対応。・ケーブルはAWG20を採用し、太めの導体で安定した電源供給と信頼性の高い接続を実現します。・プラグ形状は3タイプのバリエーション:・ストレート×ストレート:汎用性の高い基本形で幅広い機器に対応・L型×L型:壁際や狭い場所での省スペース配線に最適な設計・ストレート×L型:接続先に合わせて柔軟に対応可能なハイブリッドタイプ
用途【使用例】・防犯カメラ:防犯カメラ機器の電源中継(DVR/NVRなど)に使用可能。・エフェクター:パワーサプライとエフェクター間の接続やエフェクターボード内の省スペース配線に活躍。・電子工作・DIY:Arduinoやセンサー類などのDC機器のテスト配線や電源中継に幅広く対応。・プラグ形状は3タイプのバリエーション:ストレート×ストレート:汎用性の高い基本形で幅広い機器に対応L型×L型:壁際や狭い場所での省スペース配線に最適な設計ストレート×L型:接続先に合わせて柔軟に対応可能なハイブリッドタイプ材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)12規格UL2464定格電圧(V)300許容電流(A)約2程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])22(約0.3sq)呼び寸法(cm)20
モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2 bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2bitstrong
3,798税込4,178
1箱
当日出荷
【商品重量】約1.3kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】14~42インチ【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節機能】Up and Down ±15°Swivel 180°【伸縮機能】60~480mm【VESA規格に準拠】 Max 200*200【Model名】RM-117A【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】80~460mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH28(RM117A)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)1.285耐荷重(kg)35対応インチサイズ14~42型関連資料●MH28(RM117A)_組立手順説明書(0.29MB)
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、14~42型対応、LED・LCD対応)、モデル3 bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、14~42型対応、LED・LCD対応)、モデル3bitstrong
3,798税込4,178
1個
欠品中
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.82kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約0.82取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)25適合サイズ14~42インチVESAマウント(mm)最大200×200モデルRM-35KO角度調節UpandDown±15°
M5六角フランジボルトセット bitstrongM5六角フランジボルトセットbitstrong
164税込180
1セット(6個)
当日出荷
内容物はM5x14mmフランジボルト6個となります。ボルトの頭部にフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ボルトのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。材質ステンレス長さ(mm)13高さ(mm)【ねじ頭】5質量(g)30ねじピッチ(mm)0.8頭部形状六角フランジ付きボルト数6二面幅(mm)10穴の形状十字穴ねじの呼びM5対角(mm)12フランジ径(Φmm)11
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セットbitstrong
205税込226
1セット(2袋)
当日出荷
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状ねじの呼びM3/4/6
XH2.54 2pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブル bitstrongXH2.54 2pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブルbitstrong
409税込450
1個
当日出荷
2ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ ワイヤーの色が赤と黒なので、プラス極とマイナス極を間違えずに接続できます。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1) ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や LED ライトのプラス極とマイナス極を基板に接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。小型モーターの制御:小型モーターの電源を基板に供給する際にモーターのプラス極とマイナス極を基板に接続できます。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。(ワイヤー)赤、黒直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.8118ピッチ(mm)(ピン)2.54温度範囲(℃)-25 ~ 80定格電圧(V)300ワイヤー長(mm)200JIS規格【ワイヤーゲージ】0.5174SQ材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)ワイヤーPVC 絶縁銅線端子メス端子UL規格UL2468(電子機器用ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG20関連資料ケーブル(BS-POWSG0.2-2PIN)説明資料(0.83MB)ケーブルタイプ2ピン端子付きワイヤー
DCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m bitstrongDCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2mbitstrong
449税込494
1本
当日出荷から6日以内出荷
ACアダプターの5.5mm×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。 赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。 UL2468規格準拠の22AWG(約0.3sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 長さは0.2m(20cm)、0.4m(40cm)、2mをご用意。40cmはロック機構付き。
用途Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています規格UL2468定格電圧(V)300許容電流(A)約2(目安)構成導体 3mm2/撚り線芯数2芯難燃性VW-1(UL規格準拠)定格温度(℃)80材質(導体)錫メッキ銅外径OD(Φmm)約3.6×1.8導体サイズ(AWG[mm2])22(約0.3sq)被覆材PVC(ポリ塩化ビニル)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2XH2.54端子
DCジャック(5521)- ミノムシクリップ変換ケーブル 20cm bitstrongDCジャック(5521)- ミノムシクリップ変換ケーブル 20cmbitstrong
599税込659
1個
5日以内出荷
・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、ミノムシクリップ端子で各種機器や回路に接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、LEDモジュール、小型モーターなどの動作確認・評価試験に最適・通電テスト、仮配線、検査機器との一時接続にも便利・教育教材やラボ機器、DIY制御装置など、小型電子機器の電源ラインとして活用可能材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)11規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2ミノムシクリップ(赤・黒)
モニター壁掛け金具(VESA規格、14~32型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、14~32型対応、LED・LCD対応)bitstrong
4,198税込4,618
1個
当日出荷
耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約350gの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途互換性のあるVESA100固定壁マウントのiPad/タブレット用エンクロージャー。 VESAセットの釘を緩めることでタブレットは取り外すことが可能です。これによりタブレットの持ち運びも可能になります。材質スチール/粉体塗装ブラック質量(g)350耐荷重(kg)20VESAマウント(mm)75×75、100×100適合モニターサイズ14~32インチ
モニター壁掛け金具(VASA規格、角度調整、26~55型対応、LED・LCD対応)、モデル3 bitstrongモニター壁掛け金具(VASA規格、角度調整、26~55型対応、LED・LCD対応)、モデル3bitstrong
4,998税込5,498
1箱
欠品中
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.45kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【角度調節機能】上下に+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。また、取付方法が箱に記載しておりますが壁に取り付ける金具の大きさは同じですがデザインが異なりますがご了承ください。 型番:BS-MH1-KR2、商品名:モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、26~55型対応、LED・LCD対応、モデル2)の後継商品になります。仕様は同じですが壁掛けの穴のデザインが変更になりました。
質量(kg)1.45耐荷重(kg)50以下適合モニターサイズ26インチ~55インチ上下角度調整±15度対応VESA規格200×200mm to 400×400mm
DCジャック(5521)- XH2.54端子変換ケーブル 20cm bitstrongDCジャック(5521)- XH2.54端子変換ケーブル 20cmbitstrong
499税込549
1個
5日以内出荷
・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)8規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2XH2.54 2ピン ピンヘッダ
スイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用 bitstrongスイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用bitstrong
549税込604
1個
5日以内出荷
・本製品は、ACアダプターとDC電源機器の間に接続するだけで、電源のON/OFF操作が可能になるスイッチ付きの中継ケーブルです。・ケーブルの途中にはインライン型のロッカースイッチを搭載しており、電源プラグを抜かずにワンタッチで電源の切り替えが行えます。・5.5mm×2.1mmのストレート型オス-メス端子を採用しており、さまざまなDC電源機器に対応します。・配線作業や工具は不要で、既存のACアダプターを接続するだけで使用可能。スイッチひとつで簡単に電源管理が行え、頻繁な抜き差しによる接触不良のリスク軽減にもつながります。・ケーブルはUL2464準拠のAWG20(約0.5sq)を使用しており、電圧降下を抑えた安定した電源供給が可能です。・長さは約20cm(0.2m)で、中継ケーブルとしての取り回しにも優れ、省スペース設置にも最適です。
用途・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。・小型DC電源機器の簡易スイッチ化に最適です。・使用例:ACアダプターの出力側や、防犯カメラやWi-Fiルーターの手動電源管理、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線、ラズベリーパイなどの実験機器への使用など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300許容電流(A)約1程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3サイズ(mm)0.2mプラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])24(約0.2sq)
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、ダブルアームタイプ、40~85型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、ダブルアームタイプ、40~85型対応、LED・LCD対応)bitstrong
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
●【商品重量】約6.5kg●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)●【取付方式】モニター壁掛け●【対応モニター】40~85インチ●【角度調節機能】Up +8° Down -5° Swivel 160° 詳細な角度調整機能は画像を参照ください。●【伸縮機能】60~500(mm)●【耐荷重】68kg以下の多くのモニターに対応可能●【VESA規格に準拠】200*200 To 600*400(mm) ●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能●【組立手順】Web掲載のMH32-KR(RM-P65)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)●【Model名】RM-P65 ●【色】黒
用途●【伸縮機能】60~500mmの範囲で伸縮可能な製品です。●【角度調節機能】上下に+8°/-5°、左右160°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。●【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。●【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約6.5耐荷重(kg)68対応インチサイズ40~85関連資料組立説明書(1.65MB)
M5アプセット小ネジ・M5フランジナットセット bitstrongM5アプセット小ネジ・M5フランジナットセットbitstrong
315税込347
1セット
当日出荷
内容物はM5アプセット小ネジ6個、M5フランジナット6個となります。小ネジとナットにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。フランジによって、ナットのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。BS-KANKANA-GO37の取付用ネジセットになります。仕様●M5アプセット小ネジの本数(本):6●M5フランジナットの個数(個):6材質ステンレス高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)27ねじピッチ(mm)0.70.8二面幅(mm)8ねじの呼びM5対角(mm)9フランジ径(Φmm)11
デュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) bitstrongデュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)bitstrong
8,598税込9,458
1個
8日以内出荷
【商品重量】約4.7kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【対応モニター】17~27インチ【角度調節機能】Up and Down ±90° Left and Right 180°【モニター回転機能】360°調整可能【モニター高さ調整】400mmまで調整可能【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のSTD3010(T-2B)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)【Model名】T-2B 【色】 黒
用途デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。質量(kg)約4.7耐荷重(kg)8
テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ32~70型対応,LED・LCD対応) bitstrongテレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ32~70型対応,LED・LCD対応)bitstrong
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
【商品重量】約5.0kg【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】32~70インチ【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°【VESA規格】200*200 to 600*400mm【伸縮機能】60~450mm【Model名】KM202【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH36-KR(KM202)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)5耐荷重(kg)40対応インチサイズ32~70型関連資料(0.48MB)
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、2アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、2アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応)bitstrong
8,898税込9,788
1個
当日出荷
【商品重量】約4.2kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】26~55インチ【角度調節機能】Up and Down ±15° Swivel 120°【伸縮機能】110~450mm【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能【VESA規格に準拠】 MAX 400*400mm【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH31-KR(RM-201B)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)【Model名】RM-201B 【色】 黒
用途【伸縮機能】110~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約4.2耐荷重(kg)50関連資料●MH31-KR(RM-201B)組立手順説明書(0.51MB)
モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、14~42型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、14~42型対応、LED・LCD対応)bitstrong
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
【商品重量】約2.1kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】天吊り方式【対応モニター】14~42インチ【最大伸縮】460~880mmの範囲で調整可能【角度調節機能】Up and Down ±45° Swivel ±180°【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能【VESA 規格に準拠】75*75 To 200*200mm 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH30-KR(RM-510)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)【Model名】RM-510 【色】 黒
用途天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約2.1耐荷重(kg)40関連資料●MH30-KR(RM-510)組立手順説明書(0.32MB)
アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット bitstrongアプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセットbitstrong
330税込363
1セット
当日出荷
内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
モニター壁掛け金具 bitstrongモニター壁掛け金具bitstrong(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1箱
当日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。タイプ軽量タイプ規格VESA規格
アプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrongアプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセットbitstrong
225税込248
1セット(2袋)
当日出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm材質ステンレス、プラスチック質量(g)20ねじの呼びM4
放射温度計 ガンタイプ -50 ~ +400℃ レーザーマーカー付き bitstrong放射温度計 ガンタイプ -50 ~ +400℃ レーザーマーカー付きbitstrong
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
放射温度計 BS-GM321は、トリガーを対象物に向けて引くだけで簡単に温度測定が可能です。レーザーマーカーで照準を合わせることにより、測定範囲(スポットサイズ)を把握しやすく、より正確な測定を実現します。見やすい液晶ディスプレイには測定値が表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。
用途高温で危険な場所や、手が届きにくい場所にある物体の表面温度を、トリガーを引くだけで安全かつ迅速に測定できます。【利用例】・熱中症対策:校庭の温度確認、建物内の温度管理など・暮らし:お風呂や湯たんぽなど、生活用品の温度管理・食品加工: 食品の温度管理、冷凍・冷蔵庫の温度チェック。・DIY: エンジンやモーターの温度、配管の温度などを測定し、異常がないか確認する。・設備メンテナンス: 機械設備の温度測定、電気設備の温度測定、配管の温度測定。・自動車整備: エンジンの温度測定、ブレーキの温度測定。・研究開発: 実験装置の温度測定、試料の温度測定。・飼育: ペットの飼育環境の温度管理。仕様●スペクトル応答:5 ~ 14 μmブルー質量(g)100電源(V)1.5 単4 電池×2 本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38× 145 × 85精度(℃)繰り返し:読み取り値の1 %または 1、0 ~ +400:±1.5 または ±1.5 %・-50 ~ 0:±3※いずれか大きい方の値を適用分解能(℃)0.1応答時間0.5 秒 (95 %応答)放射率0.10~1.00 (出荷時0.95)測定温度範囲(℃)-50 ~ +400動作温度(℃)0 ~ 40動作湿度(%)10~95 (結露なきこと、30℃まで)レーザークラスクラス2保管温度(℃)-20 ~ 60距離対測定範囲比(D対S)12:1バッテリー寿命12 時間(レーザーOFF時)
DC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mm bitstrongDC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mmbitstrong
798税込878
1個
5日以内出荷
・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。 ・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。
用途・利用例: ・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電 ・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能 ・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配 ・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
TVモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~32型対応,LED・LCD対応) bitstrongTVモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~32型対応,LED・LCD対応)bitstrong
2,898税込3,188
1箱
6日以内出荷
商品重量:約0.8kg材質:SPCC(冷間圧延鋼板)取付方式:モニター壁掛け対応モニター:10~32インチ耐荷重:10kg以下の多くのモニターに対応可能角度調節機能:Up and Down ±15°Swivel 180°伸縮機能:30~400mmVESA規格に準拠:Max 100*100Model名:HY-210色:黒
用途テレビモニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の※MH40(HY-210)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)0.8耐荷重(kg)10入数(個)1対応インチサイズ10~32型関連資料BS-MH40-KR:組立説明書(0.14MB)
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、1アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、1アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応)bitstrong
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°、スイベルも180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)50適合サイズ26~55インチVESAマウント(mm)100×100~400×400角度調節UpandDown±15°、Swivel180°
モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、32~75型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、32~75型対応、LED・LCD対応)bitstrong
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。 すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。 【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【組立手順】Web掲載のMH20-KR(RM-T560)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4.25取付方式天吊り方式耐荷重(kg)68.2伸縮範囲(mm)最大717~1584の範囲で調整可能適合サイズ32~75インチVESAマウント(mm)100×100~600×400関連資料●MH20-KR(RMT560)_組立手順説明書(0.58MB)モデルRM-T560角度調節UpandDown+15°/-5°、Swivel±30°
XH2.54 3pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブル bitstrongXH2.54 3pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブルbitstrong
699税込769
1個
8日以内出荷
3ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1) ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や 3色の LED を制御する場合、赤、緑、青の各 LED と基板を接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。モーターの制御:モーターの制御回路では、モーターの動作を制御する信号線とモーターに電力を供給する電源線を基板に接続します。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。(ワイヤー)赤、黒、黄直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.6438ピッチ(mm)(ピン)2.54温度範囲(℃)-25 ~ 80定格電圧(V)300ワイヤー長(mm)200JIS規格【ワイヤーゲージ】0.3256SQ材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)ワイヤーPVC 絶縁銅線端子メス端子UL規格UL1007(電気・電子機器の内部配線、盤内配線用耐熱ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG22関連資料ケーブル(BS-POWSG0.2-3PIN)説明資料(0.84MB)ケーブルタイプ3ピン端子付きワイヤー
モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応)bitstrong
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ローラー付きテレビスタンド。移動が簡単 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約12取付モニタースタンド・ローラー式タイプローラー付きテレビスタンド耐荷重(kg)50以下適合サイズ32~65インチ角度調整範囲Up and Down ±15°高さ(cm)スタンド:最大180モデルKM-1500対応VESA規格最大600×400
モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応)bitstrong
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ローラー付きテレビスタンド。 移動が簡単壁に沿って設置しやすい形状になっております。 棚板:上段・中段に棚板が付属しています。 上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3002(RM1700)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として仕様【最大高度】1920mm材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約14.5取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)70適合サイズ32~65インチVESAマウント(mm)最大600×400高さ調整範囲(mm)1350~1680関連資料●STD3002(RM1700)_組立手順説明書(0.4MB)モデルRM-1700
テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ32~60型対応,LED・LCD対応) bitstrongテレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ32~60型対応,LED・LCD対応)bitstrong
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
【商品重量】約3.0kg 【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】32~60インチ【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節可能】・Tilt angles+8°/-5°・Swivel angles 180°・Rotation angles +4°/-4°【VESA規格】100*100 to 400*400mm【伸縮機能】55~400mm【Model名】P4【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】55~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節可能】・Tilt angles+8°/-5°・Swivel angles 180°・Rotation angles +4°/-4 での調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のBS-MH35-KR(P4)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)3耐荷重(kg)35対応インチサイズ32~60型関連資料(1.76MB)
テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,32~70型対応,LED・LCD対応) bitstrongテレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,32~70型対応,LED・LCD対応)bitstrong
5,498税込6,048
1個
10日以内出荷
【商品重量】約1.5kg 【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】32~70インチ【耐荷重】75kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節可能】Tilt Degree±15°【VESA規格】200*200 to 600*400mm【Model名】C55【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】Tilt Degree±15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH13-KR2RT(C55)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)1.5耐荷重(kg)75対応インチサイズ32~70型関連資料(0.15MB)
大モニター壁掛け金具(VESA規格、60~110型対応、LED・LCD対応) bitstrong大モニター壁掛け金具(VESA規格、60~110型対応、LED・LCD対応)bitstrong
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】Web掲載のMH18-KR(YSD-900)_組立手順説明書を確認してください。
材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4.65取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)200適合サイズ60~110インチVESAマウント(mm)400×400~900×600関連資料●MH18-KR(YSD-900)_組立手順説明書(0.13MB)モデルYSD-900