カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- ユニバーサル(5)
- イスカル(4)
- SMC(3)
- エレポン化工機(3)
- ホンダ(2)
- SBC(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- イマダ(1)
- ムラテックKDS(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- 三菱電機(1)
- スイセイ(1)
- 大和産業(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「SL-20N」の検索結果

L20 Lタイプ 防水コネクター 2極
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷防水型コネクター大 コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。 2極仕様で、300V、16Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数2定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)16動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
L20 Lタイプ 防水コネクター 3極
bitstrong(ビットストロング)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷防水型コネクター大 コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。 3極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=1.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数3定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)8動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67