カテゴリ
- ヘルスケア(10)
- 医療(2)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(1)
- SMC(77)
- RS PRO(39)
- brembo(17)
- NOK(16)
- タカチ電機工業(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- パトライト(PATLITE)(6)
- Nikon(ニコン)(5)
- 巴バルブ(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 大日製作所(4)
- リスパック(4)
- KSフィルター(4)
- I-VALUE(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 北川鉄工所(3)
- ブランドをもっと見る
「bs 210 b」の検索結果
特価

高精度デジタル照度計(温度測定・データ記録機能付) BS-WT81シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から6日以内出荷オフィスや工場の照度管理から、多湿な植物工場での光源管理まで幅広く対応するデジタル照度計です。 受光部には「フォトダイオード+コサイン補正器+視感度補正フィルター」を採用し、入射角や波長特性による誤差を低減。さらに高感度NTCサーミスタを内蔵しており、環境温度も±1.0℃の精度で同時測定可能です。 用途に合わせて、本体のみで手軽に測定できる「BS-WT81」と、スマートフォン連携でデータ出力まで可能な「BS-WT81B」からお選びいただけます。 【主な特長】 ・信頼性の高い光学設計:シリコンフォトダイオードに「コサイン補正器」と「視感度補正フィルター」を組み合わせた受光部を採用。斜めからの光や、光源による波長の違いを補正し、正確な数値を導き出します。 ・広範囲測定&高速サンプリング:0~200,000 Luxまでの広範囲をオートレンジで測定。秒間2回の高速サンプリングにより、変動する光源もリアルタイムに捉えます。 ・環境管理に強い「NTC温度測定」と「耐湿性」:高精度NTCサーミスタにより、照度と同時に環境温度(-9.9~49.9℃)を測定。動作湿度は90%RHまで対応しており、温室や農業ハウスなどの多湿環境でも安心して使用できます。 ・充実した測定・記録モード:現在値のほか、最大値(MAX)/最小値(MIN)/差分表示(Δモード)に対応。本体内蔵メモリには最大1000件(自動)/67件(手動)のデータを記録できます。 ※BS-WT81(スタンダード): 本体画面での数値確認のみ可能です(自動記録間隔は10秒固定)。 ※BS-WT81B(Bluetooth): アプリ経由で記録データのCSV(Excel)出力や、記録間隔の変更が可能です。 ・スマホ連携によるデータ管理(※BS-WT81Bのみ):専用アプリ(iOS/Android対応)を使用し、離れた場所からの測定値確認、トレンドグラフ表示、PCでの管理に便利なデータエクスポート、閾値警告設定(設定値を超えると画面アイコンが点滅)などが可能です。用途設備・点検: オフィス、学校、工場におけるJIS照度基準に基づいた環境チェック、非常灯の点検。 製造・設計: LED照明の配光確認、作業ラインの照度ムラ測定。 農業・研究: ビニールハウスや植物工場での日照量管理および温度モニタリング。 空間演出: 店舗ディスプレイや撮影スタジオのライティング調整。長さ(mm)194幅(mm)56厚さ(mm)36質量(g)210電源(V)1.5(単4電池)×3精度(%)照度:±3 rdg (≦ 10000 Lux) ※rdg(読み取り値)、±4% rdg (≧ 10000 Lux)計測範囲総合:0~200000 Lux(4つの表示範囲)
BS New スマート ガン 1個入
bitstrong(ビットストロング)¥8,198税込¥9,0181箱(1個)6日以内出荷・50mlの印象材カートリッジを装着し、2液硬化印象材を混錬して押し出します。・金属部品を使用して耐久性を向上させています。用途50mlの印象材カートリッジのピストンを押し出します。材質樹脂(ハウジング)寸法(mm)57.4×164×180質量(g)210医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000404医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズN (透明素材) 新生児
bitstrong(ビットストロング)¥4,550税込¥5,0051袋(5個)6日以内出荷・単回使用により交差感染を防ぎます。・カフ下の皮膚監視ができる透明素材を使用しています。・ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。・適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。・JIS T3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換コネクタA26が付属しています。用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質TPU(カフ・チューブ)色半透明質量(g)14周長(mm)80~150コネクタ(付属)A26適応新生児医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000104チューブ長さ(mm)210カフ寸法(mm)267×56医薬品医療機器等法一般医療機器
BS ECG中継ケーブル フクダ電子CI-700D-5互換
bitstrong(ビットストロング)¥22,980税込¥25,2781袋(1個)6日以内出荷・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。 ・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。 ・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。 ・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。 ・EC53の要件を満たしております。 ・フクダ電子12ピン(2-4-4-2配列)ソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとフクダ電子CMC-700-3、CMC-700-5リード線やビットストロングEJ040C3I、EJ040C5Iリード線を接続できます。用途フクダ電子製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型12ピン(2-4-4-2配列)タイプであることをご確認ください。 ダイナスコープ DS-7000シリーズ DS-7000、7210、7110、7100、7111、7141、7001、7002、7300、7101L、7131 など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:270コネクタECG側コネクタ:フクダ電子12ピン旧型プラグリード線5本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000018医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズN (透明素材) 新生児 A26コネクタ付き 5個入
bitstrong(ビットストロング)¥4,598税込¥5,0581袋(5個)6日以内出荷。単回の使用により交差感染を防ぎます。カフ下の皮膚監視ができる透明素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。JIS T 3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換のコネクタA26が付属しています。用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質TPU(カフ・チューブ)色半透明コネクタ(付属)A26医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000104チューブ長さ(mm)210医薬品医療機器等法一般医療機器
監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210mmx155mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210mm×155mm 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。 ドームカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 ポール/コーナマウントにて取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc材質スチール/粉体塗装仕上寸法(mm)取り付け金具:210×155色ホワイト質量(g)1120耐荷重(kg)10使用場所屋内外
BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児 A26コネクタ付き 5個入
bitstrong(ビットストロング)¥4,598税込¥5,0581袋(5個)6日以内出荷。単回の使用により交差感染を防ぎます。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。JIS T 3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換のコネクタA26が付属しています。用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)色白コネクタ(付属)A26医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103チューブ長さ(mm)210医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児 A26コネクタ付き 5個入
bitstrong(ビットストロング)¥4,598税込¥5,0581袋(5個)6日以内出荷。単回の使用により交差感染を防ぎます。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。JIS T 3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換のコネクタA26が付属しています。用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)色白コネクタ(付属)A26医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103チューブ長さ(mm)210医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児-#3 A26コネクタ付き 5個入
bitstrong(ビットストロング)¥4,598税込¥5,0581袋(5個)6日以内出荷。単回の使用により交差感染を防ぎます。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。JIS T 3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換のコネクタA26が付属しています。用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)色白質量(g)9コネクタ(付属)A26医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103チューブ長さ(mm)210適合寸法(cm)(周長)6~11カフ寸法(mm)198×37医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 小児 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入
bitstrong(ビットストロング)¥4,998税込¥5,4981袋(5個)6日以内出荷。1患者への使用により交差感染を防ぎます。1患者への繰り返し使用に耐える強度を持っています。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。ISO/IEC 80369-5互換コネクタA05が付属しています。用途手術室、ICU、心臓血管内科・外科など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)色白質量(g)89コネクタ(付属)A05医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103チューブ長さ(mm)210適合寸法(cm)(周長)15~22カフ寸法(mm)292×85医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 大人 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入
bitstrong(ビットストロング)¥6,998税込¥7,6981袋(5個)6日以内出荷。1患者への使用により交差感染を防ぎます。1患者への繰り返し使用に耐える強度を持っています。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。ISO/IEC 80369-5互換コネクタA05が付属しています。用途手術室、ICU、心臓血管内科・外科など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)色白質量(g)89コネクタ(付属)A05医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103チューブ長さ(mm)210適合寸法(cm)(周長)24~32カフ寸法(mm)456×135医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 大人/長身 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入
bitstrong(ビットストロング)¥6,998税込¥7,6981袋(5個)6日以内出荷。1患者への使用により交差感染を防ぎます。1患者への繰り返し使用に耐える強度を持っています。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。ISO/IEC 80369-5互換コネクタA05が付属しています。用途手術室、ICU、心臓血管内科・外科など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)色白質量(g)89コネクタ(付属)A05医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103チューブ長さ(mm)210適合寸法(cm)(周長)28~37カフ寸法(mm)595×138医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 大人/大柄 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入
bitstrong(ビットストロング)¥6,998税込¥7,6981袋(5個)6日以内出荷。1患者への使用により交差感染を防ぎます。1患者への繰り返し使用に耐える強度を持っています。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。ISO/IEC 80369-5互換コネクタA05が付属しています。用途手術室、ICU、心臓血管内科・外科など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)色白質量(g)89コネクタ(付属)A05医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103チューブ長さ(mm)210適合寸法(cm)(周長)32~42カフ寸法(mm)565×174医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 大人/小柄 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入
bitstrong(ビットストロング)¥6,998税込¥7,6981袋(5個)6日以内出荷。1患者への使用により交差感染を防ぎます。1患者への繰り返し使用に耐える強度を持っています。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。ISO/IEC 80369-5互換コネクタA05が付属しています。用途手術室、ICU、心臓血管内科・外科など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)色白質量(g)89コネクタ(付属)ISO/IEC 80369-5互換A05医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103チューブ長さ(mm)210適合寸法(cm)(周長)17~25カフ寸法(mm)380×123医薬品医療機器等法一般医療機器
ACアダプター ノートPC充電用 ACケーブル別売り 19V3.42A
bitstrong(ビットストロング)¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷19V出力のノートパソコン用ACアダプターです。最大3.42Aの出力に対応し、安定した電力を供給します。プラグの寸法は外径7.4mm、内径5.1mmです。お使いの機器に適したプラグの寸法をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。 【互換品】。Dell製品。Chromebook: Chromebook 11 3180, Chromebook 11 3189 2-in-1, Latitude 5300 2-in-1 Chromebook, Latitude 5400 Chromebook。Latitude: Latitude 3120 2-in-1, Latitude 3140, Latitude 3180, Latitude 3189, Latitude 3190, Latitude 3190 2-in-1, Latitude 3300, Latitude 3310, Latitude 3380, Latitude 3480, Latitude 3570, Latitude 3580, Latitude 5290, Latitude 5300, Latitude 5300 2-In-1, Latitude 5310, Latitude 5310 2-in-1, Latitude 5400, Latitude 5410, Latitude 5414, Latitude 5480, Latitude 5490, Latitude 5495, Latitude 5500, Latitude 5510, Latitude 5580, Latitude 5590, Latitude 7280, Latitude 7290, Latitude 7300, Latitude 7380, Latitude 7390, Latitude 7400, Latitude 7480, Latitude 7490, Latitude E5470, Latitude E5570, Latitude E7270。Precision: Precision 3540, Precision 3550。HP Pavilion。DVシリーズ: DV7-3165dx, DV7-3079wm, DV7-6c95dx, DV6-1355dx, DV6-1350us, DV6-1359wm, DV6-1030us, DV6-2155dx, DV6-3225dx, DV6-6c35dx, DV4-2145dx, DM4-1160us, DM4-1065dx, DM4-2015dx, DM4-2180us, DM4-2070us, DM4-3055dx, DM4-3099se, DM4-3050us。Gシリーズ: G7-1260us, G7-1310us, G7-1365dx, G7-1167dx, G7-1219wm, G7-1150us, G7-2269wm, G7-2340dx, G7-2240us, G7-2270us, G6-1b60us 等。※ご購入前に、必ずお使いのPCのプラグ形状および出力電圧・電流を確認してください。材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラック質量(g)73出力(W)64.98出力DC19V-3.42A内径(Φ)【DCプラグ】Φ5.1コネクタ形状Φ7.4mm×Φ5.1mm DCプラグ入力電圧(V)100-240外径(Φ)【DCプラグ】Φ7.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×36.2×120入力C8プラグ入力周波数(Hz)50/60電極【センター電極】フォーク(音叉)型極性センタープラスケーブル長(cm)150