カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • BIG DAISHOWA(7)
  • ナイキ(6)
  • RS PRO(6)
  • SMC(4)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
  • 内外電機(1)
  • ノガ(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • ナベヤ(1)
  • 廣杉計器(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • ラクテム(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs2012」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB充電アダプター bitstrong(ビットストロング)

    USB充電アダプター

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
    寸法(mm)40×46×32タイプType-A電源(V)100~240(50/60Hz)0.3Aポート数1出力DC 5.0V/2A保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
  • パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V) bitstrong(ビットストロング)

    パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V)

    bitstrong(ビットストロング)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)と「NEMA 5-20R」規格(20A/125V)に対応して商品もあります。_x000B_。【定格】15A/125V、20A/125V、 20A/250V。【ケーブル接続タイプ】:はんだ付け方式、ファストン端子#187、圧接方式。【TR(Tamper Resistant)機能】有り、無し。【ソケットタイプ】T字ソケット、L字ソケット、接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)。【接続端子のメッキ方法】スズメッキ、ニッケルメッキ・洗浄仕上げ。【接続端子の厚み】0.4t、0.6t、0.7t、0.8t。【 Body Insulator(本体絶縁体) 】 PA(ポリアミド)、 PA66、 PC(ポリカーボネート)、 PC(ポリカーボネート)/NY(ナイロン)。【保護等級】IP22。【難燃性評価】V0。【動作温度】-10℃~65℃。【電気寿命・機械的寿命】共に5000サイクル 。【絶縁抵抗 (INSULATION RESISTANCE) 】DC 500V にて 100MΩ 以上 (100MΩ MIN, AT 500V DC) 。【耐電圧 (ELECTRIC STRENGTH) 】AC 2000V 1分間 (AC 2000V FOR ONE MINUTE)
    用途デスク、カウンター、ベッドヘッドボードなどの家具への埋め込み。店舗什器、オフィス家具の電源ポートの増設・交換。 DIYでのオリジナル電源タップ・壁面プレートの作成。電源タップ、産業機器への組み込み、ポータブル電源、UPS(無停電電源装置)、およびEV充電用電源。申し訳ございませんがここに記載されている用途で、用途の規格によってこの商品が適合しない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。定格20A 125V厚さ接続端子/0.7tケーブル接続方法圧接方式絶縁体本体:PC(ポリカーボネート)機能TR有接続端子主なメッキ方法:スズメッキNEMA規格NEMA 5-20RソケットT字UL規格E476907