カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 測定用品(5)
  • 防犯用品(3)
  • 手袋(2)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • モノタロウ(15)
  • SMC(1,321)
  • NOK(378)
  • R&G RACING PRODUCTS(51)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](50)
  • ナイキ(49)
  • ERECTA(エレクター)(40)
  • Thermo Fisher Scientific(38)
  • 大阪魂(38)
  • HAMMOND(29)
  • Hutchinson(29)
  • 廣杉計器(24)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](23)
  • RS PRO(22)
  • エレコム(20)
  • AMPHENOL(20)
  • ユーレカ・テクノロジーズ(20)
  • 美和ロック(17)
  • TRUSCO(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsb」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIRE bitstrong(ビットストロング)

    耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIRE

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥8,998税込¥9,898
    1双
    当日出荷
    ・瞬間的に1800℃の高温に耐え、1000℃以上の環境でも3分以上の耐久性を持ちます。・優れた耐薬品性と耐腐食性を持ち、強酸や強アルカリなどの化学薬品に対しても性能を維持します。・強力な抗菌性と抗ウイルス性を備えており、繊維上での細菌やウイルスの増殖を抑制します。・耐熱シリコーンの滑り止め・内側ウールのクッション層加工です。
    用途高温材料の取り扱いに最適です。質量(g)300入数(双)1機能耐熱、耐薬品性、耐腐食性、抗菌、抗ウイルス性全長(cm)32耐熱温度(℃)1000(瞬間最大1800)
  • 厚手耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIRE bitstrong(ビットストロング)

    厚手耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIRE

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥12,980税込¥14,278
    1双
    当日出荷
    ・瞬間的に1800℃の高温に耐え、1000℃以上の環境でも3分以上の耐久性を持ちます。・優れた耐薬品性と耐腐食性を持ち、強酸や強アルカリなどの化学薬品に対しても性能を維持します。・強力な抗菌性と抗ウイルス性を備えており、繊維上での細菌やウイルスの増殖を抑制します。・片面シリコーンの滑り止め・内側ウールの厚手クッション層加工です。
    用途高温材料の取り扱いに最適です。長さ(mm)320全長(mm)320色黒質量(g)350入数(双)1機能耐熱、耐薬品、耐腐食耐熱温度(℃)約1000~1800
  • 自由雲台&ポールクランプ bitstrong(ビットストロング)

    自由雲台&ポールクランプ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
    用途カメラ・タブレットクリップ等の三脚への取り付け材質アルミニウム合金幅(mm)46高さ(mm)108質量(g)236奥行(mm)77ねじ1/4ねじ
  • 広口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 褐色)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥379~税込¥417~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
    用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐火エプロン 溶接スパッタ対策におすすめ BLACK FIRE bitstrong(ビットストロング)

    耐火エプロン 溶接スパッタ対策におすすめ BLACK FIRE

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥23,980税込¥26,378
    1枚
    5日以内出荷
    ・瞬間的に1800℃の高温に耐え、1000℃以上の環境でも3分以上の耐久性を持ちます。・優れた耐薬品性と耐腐食性を持ち、強酸や強アルカリなどの化学薬品に対しても性能を維持します。・強力な抗菌性と抗ウイルス性を備えており、繊維上での細菌やウイルスの増殖を抑制します。・長期間、繰り返し使用が可能で、紫外線に晒されても劣化しにくい素材です。
    用途溶接、金属加工、被熱作業に最適です。長さ(mm)1000質量(g)380
  • 高精度電子天びん 風防付き 秤量210g bitstrong(ビットストロング)

    高精度電子天びん 風防付き 秤量210g

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    ・最小表示0.001gです。・付属の200g標準分銅を使用して1点校正ができます。・50g、100gの標準分銅を別途ご用意いただくと3点校正ができます。・風袋引き、5個以上の特定個数の重量とバルクの総重量から個数を計算する計数機能があります。・単位の切り替えができます。(g、ct、oz)。・最小計量値を設定できます。・重量超過アラーム機能があります。・水平器を搭載しています。・RS232シリアルポートでプリンターに出力します。・100V ACアダプターのほか、単3乾電池によりコードレスで使用できます。
    用途医薬品の調剤、精密な化学実験、品質管理、宝石の計量、計量精密部品の計数など。寸法(mm)(風防)175×180×205質量(kg)3電源100V ACアダプターまたは単3乾電池×3本本体寸法(mm)(風防)270×200×270再現性±0.002g最大消費電力(W)5計量皿寸法(Φmm)90最小表示値0.001g直線性±0.003g安定時間(秒)3以下動作湿度(%RH)50~85動作温度範囲(℃)15~35秤量(g)210最小計量値0.001~0.004g
  • 広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(25本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
  • 広口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 白色)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(25本)ほか
    6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
  • 広口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 褐色)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(8mL×100本)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色褐色
  • 細口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌) bitstrong(ビットストロング)

    細口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(25本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。細口で液体を注ぎやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色褐色(遮光)
  • 細口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong(ビットストロング)

    細口試薬ボトル(HDPE 褐色)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(125mL×25本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色褐色
  • 高精度電子天びん 秤量5000g bitstrong(ビットストロング)

    高精度電子天びん 秤量5000g

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    7日以内出荷
    ・大秤量5000g、最小表示0.01gの性能を持っています。・5kgの標準分銅を別途ご用意いただくと1点校正ができます。さらに、3kg、1kgの標準分銅を別途ご用意いただくと3点校正ができます。・風袋引き、5個以上の特定個数の重量とバルクの総重量から個数を計算する計数機能があります。・単位の切り替えができます。(g、ct、oz)。・重量超過アラーム機能があります。・水平器を搭載しています。
    用途薬品や貴金属などの正確な計量が必要な重い原材料の計量や、重量のあるバルクサンプルの計数など。質量(kg)2.7電源100V ACアダプター本体寸法(mm)345×205×105再現性±0.02g計量皿寸法(mm)180×180最小表示値0.01g直線性±0.03g安定時間(秒)3以下動作温度範囲(℃)15~35秤量(g)5000最小計量値0.04g
  • 広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(100本)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色褐色(遮光)
  • 細口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong(ビットストロング)

    細口試薬ボトル(HDPE 白色)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(125mL×25本)ほか
    6日以内出荷
    ・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
  • 高精度分析天びん 風防付き 内部自動校正 秤量220g bitstrong(ビットストロング)

    高精度分析天びん 風防付き 内部自動校正 秤量220g

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    ・最小表示0.0001gを実現する電磁力センサーを搭載しています。・校正時間の設定ができる内部自動校正機能を内蔵しています。・付属の200g標準分銅を使用した1点手動校正ができます。・50g、100g、150gの標準分銅を別途ご用意いただくと、内部校正220gを含めた5点校正ができます。・最大値の表示を長時間維持するピークホールド機能があります。・風袋引き、パーセント表示、5個以上の特定個数の重量とバルクの総重量から個数を計算する計数機能があります。・微動している対象用の小動物計量機能があります。・単位の切り替えができます。(g、ct、oz、mg)。・環境に応じた安定性を維持するための感度選択ができます。・時間を短縮し、作業効率を向上させるための安定速度の設定ができます。・工場出荷状態に戻せます。・計数、校正、過積載、計量皿の設置などに対するエラー表示機能があります。・水平器を搭載しています。・RS232シリアルポートでPC、プリンターに出力します。
    用途化学実験、製薬、材料科学などの分野での精密測定。寸法(mm)(風防)180×175×200質量(kg)5電源100V ACアダプター温度範囲(℃)(最適)18~23本体寸法(mm)(風防)300×200×295再現性±0.0002g計量皿寸法(Φmm)80最小表示値0.0001g直線性±0.0003g安定時間(秒)3以下動作温度範囲(℃)15~35秤量(g)220最小計量値0.0004g
  • 細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong(ビットストロング)

    細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1袋(25本)ほか
    6日以内出荷
    ・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
  • スタンダード電子天びん 秤量3100g bitstrong(ビットストロング)

    スタンダード電子天びん 秤量3100g

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    ・一般的な用途で十分な最小表示0.1gです。・多少重いサンプルの計数にも適応の幅がある3100gの秤量性能を持っています。・3kgの標準分銅を別途ご用意いただくと1点校正ができます。さらに、2kg、1kgの標準分銅を別途ご用意いただくと3点校正ができます。・風袋引き、5個以上の特定個数の重量とバルクの総重量から個数を計算する計数機能があります。・単位の切り替えができます。(g、ct、oz)。・最小計量値を設定できます。・水平器を搭載しています。・100V ACアダプターのほか、単3乾電池によりコードレスで使用できます。
    用途業務用キッチンスケール、薬品調合などの、最小表示0.1gで十分な専門用途や、約3kg以下のバルクサンプルの計数。質量(kg)1.4電源100V ACアダプターまたは単3乾電池×3本本体寸法(mm)270×195×85再現性±0.2g計量皿寸法(mm)160×160最小表示値0.1g直線性±0.03g安定時間(秒)3以下動作温度範囲(℃)5~35秤量(g)3100
  • スタンダード電子天びん 秤量5100g bitstrong(ビットストロング)

    スタンダード電子天びん 秤量5100g

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    ・一般的な用途で十分な最小表示0.1gです。・重い容器での風袋引き計量、重いサンプルの計数にも適応幅が大きい5100gの秤量性能を持っています。・5kgの標準分銅を別途ご用意いただくと1点校正ができます。さらに、2kg、1kgの標準分銅を別途ご用意いただくと3点校正ができます。・風袋引き、5個以上の特定個数の重量とバルクの総重量から個数を計算する計数機能があります。・単位の切り替えができます。(g、ct、oz)。・最小計量値を設定できます。・水平器を搭載しています。・100V ACアダプターのほか、単3乾電池によりコードレスで使用できます。
    用途・業務用キッチンスケール、薬品調合などの、最小表示0.1gで十分な専門用途。・約5kg以下のバルクサンプルの計数。・重い容器に入れたサンプルの風袋引き計量。質量(kg)1.4電源100V ACアダプターまたは単3乾電池×3本本体寸法(mm)270×195×85再現性±0.2g計量皿寸法(mm)160×160最小表示値0.1g直線性±0.03g安定時間(秒)3以下動作温度範囲(℃)5~35秤量(g)5100
  • 細口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong(ビットストロング)

    細口試薬ボトル(HDPE 白色)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥519~税込¥571~
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
    用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 広口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 白色)

    bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
    用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 細口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong(ビットストロング)

    細口試薬ボトル(HDPE 褐色)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥569~税込¥626~
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
    用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 監視・CCTVカメラアルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具 80x80x95mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・CCTVカメラアルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具 80x80x95mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ●【商品重量】約215g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】3028 gun 。●【色】白
    用途●監視・CCTV型の監視カメラを丸柱/角柱・ポール等に取り付ける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】ネジ(M6*9)x2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。質量(kg)0.215色白耐荷重(kg)8
  • PD・QC3.0対応USB充電アダプター BS-JAC2070 bitstrong(ビットストロング)

    PD・QC3.0対応USB充電アダプター BS-JAC2070

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【コンパクトでどこでも充電】。BS-JAC2070は折りたたみ式の電源プラグを採用。使用しない時はコンパクトに収納でき、バッグの中でも場所を取りません。旅行や出張先でも、この充電器一つでストレスフリーです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。【高速充電で時短を実現】。Quick Charge 3.0に対応し、対応デバイスならばこれまで以上に速く充電可能。忙しいあなたの時間を大切にし、待ち時間を減らします。【Type-AとType-Cの2ポート搭載】。Type-AポートとType-Cポートを備えており、幅広いデバイスに対応。同時に2台のデバイスを充電できるため、充電器の取り合いに悩むことがありません。【安全性にも配慮した設計】。過電圧保護、過電流保護、短絡保護などのマルチ保護機能を搭載。大切なデバイスを守りながら、安心してご使用いただけます。【幅広いデバイスに対応】。Apple、Samsung、Sony、Google、Xiaomi、その他Androidデバイスなど、多くのスマートフォンメーカーに対応。お手持ちのデバイスに合わせて、最適な充電を提供します。
    色白ポート数2(Type-A/Type-C)出力【Type-A:単独出力】5.0V/3.0A、9.0V/2.0A、12.0V-1.5A(18W MAX)【Type-C:単独出力】5.0V/3.4A、9.0V/2.22A、12.0V-1.67A(20W MAX)【Type-A+Type-C:同時出力】5.0V/3.0A(15W MAX)入力100~240V(50/60Hz)0.5A素材ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチタイプ 2ポート QC3.0 PD USB充電アダプター BS-JAC2061 bitstrong(ビットストロング)

    マルチタイプ 2ポート QC3.0 PD USB充電アダプター BS-JAC2061

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ●Type-A(QC3.0)、Type-C(PD20W)のUSBアダプターです。●電源プラグは折りたたみ式となっており、使わないときはコンパクトになります。
    出力(Type-A):5V-3A/9V-2A/12V-1.5A(Type-C):5V-3A/9V-2.22/12V-1.67電源AC100-240V、50/60Hz、0.5A型番BS-JAC2061寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×40×43対応Apple(QCは非対応)/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-A、Type-C
  • GaN マルチタイプ 2ポート USB充電アダプター BS-JAC2048 bitstrong(ビットストロング)

    GaN マルチタイプ 2ポート USB充電アダプター BS-JAC2048

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ●GaN(窒化ガリウム) 使用、最大出力45WのType-A、Type-C(PD対応)のUSB充電アダプターです。●GaN(窒化ガリウム)は放熱性に優れ、高出力を供給します。●電源プラグは折りたたみ式となっており、使わないときはコンパクトになります。
    出力(Type-A):5.0V/2.4A(Type-C):5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.25A(最大45W)電源AC100-240V、50/60Hz、1.2A型番BS-JAC2048寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×40×43対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-A、Type-C
  • Type-C 15W USB充電アダプター BS-JAC2010 bitstrong(ビットストロング)

    Type-C 15W USB充電アダプター BS-JAC2010

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ●Type-C用のUSB充電アダプターです。●出力5V3A(15W)、電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。
    質量(g)20出力(Type-A):5.0V/3.0A電源AC100-240V、50/60Hz、0.3A型番BS-JAC2010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×46×47対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-C
  • Type-A 10W USB充電アダプター BS-JAC2001 bitstrong(ビットストロング)

    Type-A 10W USB充電アダプター BS-JAC2001

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ●Type-A用のUSBアダプターです。●出力5V2.1A(10W)。●電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。
    出力(Type-A):5.0V/2.1A電源AC100-240V、50/60Hz、0.3A型番BS-JAC2001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×40×41対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-A
  • GaN マルチタイプ 3ポートUSB充電アダプター BS-JAC2032 bitstrong(ビットストロング)

    GaN マルチタイプ 3ポートUSB充電アダプター BS-JAC2032

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ●GaN(窒化ガリウム) 使用の3ポートの充電アダプターです。●Type-A 2ポート、Type-C(PD対応)1ポート。●GaNは放熱性に優れ、PDに必要な高出力を供給します。●電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。
    出力(Type-A):5.0V/2.4A(Type-A):5.0V/2.4A(Type-C):5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A(最大65W)電源AC100-240V、50/60Hz、1.8A型番BS-JAC2032寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×60×60対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-A、Type-C
  • 監視・CCTVカメラアルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具80x75x210mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・CCTVカメラアルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具80x75x210mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷
    ●【商品重量】約185g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】210 。●【色】白
    用途●監視・CCTV型の監視カメラを壁に取り付ける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)使用時ではで穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】ネジ(M6*9)x2、タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各4 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。質量(kg)0.195色白耐荷重(kg)8
  • 監視カメラドーム型アルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラドーム型アルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,900税込¥3,190
    1個
    6日以内出荷
    ●【商品重量】約185g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】3028 ball 。●【色】白
    用途●ドーム型の監視カメラを始めとする、様々なデバイスを丸柱/角柱・ポールにとりつける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】六角レンチ*1本 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。質量(kg)0.185色白耐荷重(kg)8