カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • ノーブランド(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • サンカ(1)
  • シチズンシステムズ(1)
  • アイゼン(1)
  • MICROCHIP(1)
  • R&G RACING PRODUCTS(1)
  • 日本ヒューマンメディク(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-401」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用) bitstrongDCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用)bitstrong
599税込659
1個
5日以内出荷
・5.5mm×2.1mmのDCプラグを、5.5mm×2.5mm/4.0mm×1.7mm/3.5mm×1.35mmのサイズに変換できる変換ケーブルです。・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、さまざまなDC機器に最適です。・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、太めの導体によって安定した電源供給が可能です。
用途・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)12規格UL2464定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用) bitstrongDCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用)bitstrong
749税込824
1個
5日以内出荷
・5.5mm×2.1mmのDCプラグを、5.5mm×2.5mm/4.0mm×1.7mm/3.5mm×1.35mmのサイズに変換できる変換ケーブルです。・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、さまざまなDC機器に最適です。・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、太めの導体によって安定した電源供給が可能です。
用途・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。材質(導体)純銅(軟銅線)、(被覆)PVC(ポリ塩化ビニル)長さ(mm)プラグ:11形状L型プラグ質量(g)33規格UL2464定格電圧(V)300ケーブル長(m)1許容電流(A)目安:約2程度構成導体:26本 / 0.16mm(撚線)難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)コネクタオス:(DCプラグ)外径Φ4.0 mm / 内径Φ1.7 mm(EIAJ-2/PL04B)、メス:(DCジャック)外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mmケーブル外径(Φmm)(OD)約Φ4.3サイズ(mm)4.3 × 4.3 × 1000定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)線数2芯
電源(制御機器)カテゴリ