カテゴリ
- 制御機器(3)
- 産業用ACアダプタ(2)
- コネクタ付ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- ブロードウォッチ(3)
- マリンテック(4)
- EcoFlow(エコフロー)(2)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
- OUKITEL(5)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(3)
- SUNGA(1)
- TogoPower(5)
- YAMAZEN(山善)(4)
- YouZipper(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- 富士倉(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dc5521」の検索結果
特価

DCジャック(5521)- ミノムシクリップ変換ケーブル 20cm
bitstrong(ビットストロング)¥599税込¥6591個欠品中・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、ミノムシクリップ端子で各種機器や回路に接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。用途・Arduino、LEDモジュール、小型モーターなどの動作確認・評価試験に最適。・通電テスト、仮配線、検査機器との一時接続にも便利。・教育教材やラボ機器、DIY制御装置など、小型電子機器の電源ラインとして活用可能材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)11規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2ミノムシクリップ(赤・黒)
DCジャック(5521)- XH2.54端子変換ケーブル 20cm
bitstrong(ビットストロング)¥499税込¥5491個欠品中・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に。・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適。・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能。・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に。・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)8規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2XH2.54 2ピン ピンヘッダ
DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格
bitstrong(ビットストロング)¥399税込¥4391個当日出荷・赤黒のDCコネクタ(プラグ)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 。・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)6規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度先端形状未処理(終端処理なし)芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)コネクタ(DCプラグ)外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm(PL-03B)ケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26/0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)