カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- 三ツ星ベルト(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- バンドー化学(1)
- シンエイテクノ(1)
「ds760」の検索結果

NVR 4K対応 防犯カメラ用録画機 ネットワーク レコーダー
bitstrong(ビットストロング)¥79,880税込¥87,8681個8日以内出荷●防犯カメラの映像を録画する専用のレコーダーです。4台のカメラが接続可能です。 ●ライブ映像が閲覧でき、分割表示で複数カメラの熱映像、一般可視光映像を閲覧することができます。 "用途●本製品は、4TBのHDDを内蔵しています。 ●防犯カメラ単体では映像を記録できないため、本製品とセットでの購入をおすすめします。"質量(kg)1.5kg未満容量HDD容量:4TB寸法315×240×48mm出力ビデオ/オーディオ出力:HDMI/VGA電力(W)40W以下入力IPビデオ入力:4chアズワン品番64-7815-09ハードディスクSATA(インターフェース1ポート)