カテゴリ
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- WAKI(和気産業)(1)
「emp033」の検索結果

BSリユーザブルECGリード線 フクダ電子CMC-700-3/Drager MP03411/Siemens 5956433互換
bitstrong(ビットストロング)¥9,898税込¥10,8881袋(1個)当日出荷・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ECG側コネクターを固定するアダプターが付属しています。・Drager互換 Dual-Pinソケット付きの中継ケーブルと接続して使用するフクダ電子CMC-700-3/Drager MP03411/Siemens 5956433の互換製品です。用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:100コネクタ形状電極:クリップコネクタECG側:ECG側Drager Dual-Pinプラグリード線3本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000013医薬品医療機器等法一般医療機器