カテゴリ
- 測定用品(1)
- 温湿データロガー 記録計(1)
絞り込み
測定範囲(℃)
- -30~70(1)
インターフェース
- USB(1)
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- ケニス(1)
- 藤田電機製作所(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- コダック(2)
- カスタム(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- RICOH(リコー)(1)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(1)
「ibutton」の検索結果

温度ロガー(使い切りタイプ)
bitstrong(ビットストロング)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷BS-LOG-TempG1(V1 / V2)は、輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品など様々な製品に対し、温度モニタリングが可能です。また、PCのUSBポートに接続するだけでユーザーが簡単に温度記録を確認することができます。 1回使い捨てタイプで回収不要 軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付け可能 汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応 配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作 PDF・CSV自動生成機能 防塵・防水保護等級IP67/NEMA 6に準拠 RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能用途輸送時の温度記録や管理温度範囲(℃)-30~+70寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×31×4.5(本体)、90×50×7(防水パック含む)分解能0.1℃防塵防水性能IP67/NEMA 6