カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- CKD(19)
- omron(オムロン)(1)
- コーセル(1)
- 坂詰製作所(1)
- 富士電機機器制御(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jac-20」の検索結果

USB充電アダプター
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。色白ポート数1タイプType-A寸法(mm)40×46×32電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A出力DC 5.0V/2A保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
マルチタイプ 2ポート QC3.0 PD USB充電アダプター BS-JAC2061
bitstrong(ビットストロング)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷●Type-A(QC3.0)、Type-C(PD20W)のUSBアダプターです。●電源プラグは折りたたみ式となっており、使わないときはコンパクトになります。出力(Type-A):5V-3A/9V-2A/12V-1.5A(Type-C):5V-3A/9V-2.22/12V-1.67電源AC100-240V、50/60Hz、0.5A型番BS-JAC2061寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×40×43対応Apple(QCは非対応)/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-A、Type-C
GaN マルチタイプ 2ポート USB充電アダプター BS-JAC2048
bitstrong(ビットストロング)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷●GaN(窒化ガリウム) 使用、最大出力45WのType-A、Type-C(PD対応)のUSB充電アダプターです。●GaN(窒化ガリウム)は放熱性に優れ、高出力を供給します。●電源プラグは折りたたみ式となっており、使わないときはコンパクトになります。出力(Type-A):5.0V/2.4A(Type-C):5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.25A(最大45W)電源AC100-240V、50/60Hz、1.2A型番BS-JAC2048寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×40×43対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-A、Type-C
Type-C 15W USB充電アダプター BS-JAC2010
bitstrong(ビットストロング)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷●Type-C用のUSB充電アダプターです。●出力5V3A(15W)、電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。質量(g)20出力(Type-A):5.0V/3.0A電源AC100-240V、50/60Hz、0.3A型番BS-JAC2010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×46×47対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-C
GaN マルチタイプ 3ポートUSB充電アダプター BS-JAC2032
bitstrong(ビットストロング)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷●GaN(窒化ガリウム) 使用の3ポートの充電アダプターです。●Type-A 2ポート、Type-C(PD対応)1ポート。●GaNは放熱性に優れ、PDに必要な高出力を供給します。●電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。出力(Type-A):5.0V/2.4A(Type-A):5.0V/2.4A(Type-C):5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A(最大65W)電源AC100-240V、50/60Hz、1.8A型番BS-JAC2032寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×60×60対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-A、Type-C
Type-A 10W USB充電アダプター BS-JAC2001
bitstrong(ビットストロング)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷●Type-A用のUSBアダプターです。●出力5V2.1A(10W)。●電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。出力(Type-A):5.0V/2.1A電源AC100-240V、50/60Hz、0.3A型番BS-JAC2001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×40×41対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-A
PD・QC3.0対応USB充電アダプター BS-JAC2070
bitstrong(ビットストロング)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から5日以内出荷【コンパクトでどこでも充電】。BS-JAC2070は折りたたみ式の電源プラグを採用。使用しない時はコンパクトに収納でき、バッグの中でも場所を取りません。旅行や出張先でも、この充電器一つでストレスフリーです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。【高速充電で時短を実現】。Quick Charge 3.0に対応し、対応デバイスならばこれまで以上に速く充電可能。忙しいあなたの時間を大切にし、待ち時間を減らします。【Type-AとType-Cの2ポート搭載】。Type-AポートとType-Cポートを備えており、幅広いデバイスに対応。同時に2台のデバイスを充電できるため、充電器の取り合いに悩むことがありません。【安全性にも配慮した設計】。過電圧保護、過電流保護、短絡保護などのマルチ保護機能を搭載。大切なデバイスを守りながら、安心してご使用いただけます。【幅広いデバイスに対応】。Apple、Samsung、Sony、Google、Xiaomi、その他Androidデバイスなど、多くのスマートフォンメーカーに対応。お手持ちのデバイスに合わせて、最適な充電を提供します。色白ポート数2(Type-A/Type-C)出力【Type-A:単独出力】5.0V/3.0A、9.0V/2.0A、12.0V-1.5A(18W MAX)【Type-C:単独出力】5.0V/3.4A、9.0V/2.22A、12.0V-1.67A(20W MAX)【Type-A+Type-C:同時出力】5.0V/3.0A(15W MAX)入力100~240V(50/60Hz)0.5A素材ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
【USB急速充電器】USB-C PD対応 30W GaN搭載
bitstrong(ビットストロング)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷製品仕様。入力: AC100-240V 50/60Hz 0.8A。出力: 5V=3A/9V=3A/2V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)。重量: 48g。サイズ: 41*28*40.7mm。材質: プラスチック(ABS+ポリカーボネート) 半導体:GaN用途製品概要。マルチデバイス対応、オールインワン充電。【USB PD(パワーデリバリー)に対応】最大30W出力が可能なType‐Cを搭載しており、iPhoneはもちろん、スマートフォンからタブレット端末、ノートPC、Switchまで、幅広い機器をこの1台で充電することができます。機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。(一部のノートPCは充電できません。)。【驚きの充電速度】従来の5W充電器より3倍の速度で急速充電が可能。( iPhone12比較)忙しい朝や、お出かけの直前でも安心。【次世代パワー半導体「GaN」(窒化ガリウム)採用】コンパクトながら効率的な充電が可能。その小柄なボディは48gという軽さで、プラグは折りたたみ式。持ち運びにもおすすめです。【100V~240V対応】240Vまで対応しているため、海外でもご利用いただけます。材質プラスチック(ABS+ポリカーボネート)色ホワイト質量(g)48出力5V=3A/9V=3A/2V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)高さH(mm)41入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A奥行D(mm)28幅W(mm)40.8
USB充電器・シガーソケット・カーチャージャー(17W/3.4A) USB‐A 2ポート搭載
bitstrong(ビットストロング)¥949税込¥1,0441個6日以内出荷製品仕様。入力: 12-24V。出力: USB1 5V-1A。出力: USB2 5V-2.4A。総出力: 5V-3.4A(Max 17W)。サイズ: 65.6*25.9*25.9mm。重量:17g。材質:プラスチック(ABS+ポリカーボネート)用途製品概要。自動車のアクセサリソケットに差し込むことで、スマートフォンやタブレットを車で充電できる車載充電器です。 。スマートフォン、タブレットはもちろん、その他のUSB対応電子機器も使用可能です。USBポート(Type A)を二つ搭載しており、合計最大出力17W(5V/3.4A)でスマートフォンなどを2台同時に充電可能です。スマホやタブレット以外にも、モバイルバッテリー、iQOSなど、様々な機器に充電することが可能です。USBポートは合計最大5V/3.4Aの高出力で、iQOSが急速充電できる適切な設計となっています。コンパクトサイズで手軽に持ち運びができます。材質プラスチック(ABS+ポリカーボネート)色ホワイト質量(g)17出力USB1:5V-1AUSB2:5V-2.4A総出力:5V-3.4A(Max 17W)高さH(mm)25.9入力12-24V奥行D(mm)65.6幅W(mm)25.9
USB充電アダプター
bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(20個)当日出荷スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。色白ポート数1タイプType-A寸法(mm)26×26×28電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A出力DC 5.0V/1A
Type-A・2ポートUSB充電アダプター
bitstrong(ビットストロング)¥17,980税込¥19,7781箱(20個)当日出荷から6日以内出荷スマホなどに充電できるType-A、2ポートを装備したACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。プラグは折りたたみ式でスペース節約が可能です。色白ポート数2タイプType-A/Type-A寸法(mm)46×46×28電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A出力DC 5.0V/2.4A保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡