カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(1)
- AUKEY(オーキー)(5)
- BELKIN(ベルキン)(13)
- CIO(6)
- FSC(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- MOTTERU(9)
- OWLTECH(オウルテック)(15)
- StarTech.com(9)
- エアージェイ(12)
- エスエスエーサービス(6)
- エレコム(31)
- オーム電機(27)
- カシムラ(6)
- グリーンハウス(5)
- サンワサプライ(5)
- ナカバヤシ(8)
- 多摩電子(13)
- 大阪避雷針工業(OHK)(8)
- ブランドをもっと見る
「lightning c」の検索結果

スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning
bitstrong(ビットストロング)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。色赤長さ(m)1ケーブル種類ストレート適合用途充電用
3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。色白出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)
bitstrong(ビットストロング)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷3in1のマルチUSB充電ケーブル(黒)、入力Type-C。 入力側:Type-C。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。用途充電速度2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)で堅牢に作られており劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。(強化ナイロンの下にTPEカバーがありTPEカバーの下には高密度の銅線内蔵) 相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。仕様三台同時充電可能、パソコン充電非対応、iPadPro充電不可(PD充電非対応)材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)色ブラック電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送不可ケーブル種類耐久性適合用途充電
3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)青
bitstrong(ビットストロング)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷3in1マルチUSB充電ケーブル(青)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。色青出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)黒
bitstrong(ビットストロング)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷3in1マルチUSB充電ケーブル(黒)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。色黒出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
高速充電3in1USBケーブルType-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.5メートル)
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷高速充電3in1USBケーブル1.5mタイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 Type-Cのみデータ転送可能(デバイスとの相性によっては転送できない場合もあります) 急速充電対応(速度は充電する機器と充電アダプターに左右されます) 電源の数に限りあるカフェ、車内、オフィス、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。用途高い耐久性と絡みにくい高品質なケーブル:プラグにはアルミニウム合金、ケーブルはしっかりとしたナイロン編みで、柔軟性抜群で絡みにくい、折り曲げにも強く、とても丈夫で使いやすいケーブルです。材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(PolyVinylChloride)、TPE(ThermoPlasticElastomer)色緑出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)1.5コード長さ(m)1.5入力Type-A対応急速充電対応充電方式3台同時充電:〇、iPadPro充電:×PD非対応、パソコン充電:×非対応耐久性○(1000回の折り曲げテストに合格)データ転送○
マグネット接続式 3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning用(1メートル)
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷●強力なマグネット吸引で、簡単かつ確実に出力プラグを交換するタイプの3in1のUSBケーブルです。 ●入力:USB Type-A ●出力:USB Type-C、Micro USB Type-B、Lightning用 ●急速充電ケーブルです。 ●ケーブル長1m。 ●電源に接続すると、ケーブルが発光します。色赤出力micro USBType-CLightning用※3つの接続プラグが付属ケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用/データ転送用
発光タイプ3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.2メートル)緑
bitstrong(ビットストロング)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷3in1のマルチUSB充電ケーブル発光タイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB、Type-C、Lightning の3つに分かれています。 電源に接続するとケーブルが発光します。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。用途電源に接続するとケーブルが発光します。 充電電流2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストクリア。絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。色蛍光緑長さ(m)1.2出力MicroUSB(Type-B)、Type-C、Lightning※3つの接続プラグが付属入力Type-A適合用途充電