カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(1)
- CKD(23)
- PISCO(ピスコ)(20)
- フジトク(14)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- KTC(2)
- ノーブランド(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 大阪魂(2)
- omron(オムロン)(1)
- KITO(キトー)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- TMEHジャパン(1)
- ネオプロト(NEOPLOT)(1)
- Vesrah(1)
- KSフィルター(1)
- RS PRO(1)
- ブランドをもっと見る
「m06bs」の検索結果

監視・CCTVカメラアルミ合金ポールマウントブラケット取り付け金具 80x80x95mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷●【商品重量】約215g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】3028 gun 。●【色】白用途●監視・CCTV型の監視カメラを丸柱/角柱・ポール等に取り付ける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】ネジ(M6*9)x2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。質量(kg)0.215色白耐荷重(kg)8
監視・CCTVカメラアルミ合金天吊りハウジングブラケット取り付け金具278x56x90mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷監視・CCTVカメラアルミ合金天吊りハウジングブラケット取り付け金具278×56×90mm 同梱品はネジM6×8 2個 監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(品番;BS-KANKANA-B6、注文コード;20924595)(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/CCTVカメラを固定することができます。 CCTVカメラに取り付け可能。 壁、天井に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。材質アルミニウム合金色ホワイト質量(g)265耐荷重(kg)7設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm 同梱品はネジM6×6 2個 監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(品番;BS-KANKANA-B6、注文コード;20924595)(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。 監視・防犯カメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。材質アルミニウム合金色ホワイト質量(g)350耐荷重(kg)6設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc水平調整範囲先端稼働部にて360度水平方向へ向き調整可能上下調整先端稼働部にて180度上下方向へ向き調整可能
M5六角フランジボルトセット
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥164税込¥1801セット(6個)当日出荷内容物はM5x14mmフランジボルト6個となります。ボルトの頭部にフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ボルトのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。材質ステンレス長さ(mm)13高さ(mm)【ねじ頭】5質量(g)30ねじピッチ(mm)0.8頭部形状六角フランジ付きボルト数6二面幅(mm)10穴の形状十字穴ねじの呼びM5対角(mm)12フランジ径(Φmm)11
アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット
bitstrong(ビットストロング)¥330税込¥3631セット当日出荷内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
M6六角アプセットボルトセット
bitstrong(ビットストロング)¥145税込¥1601セット(2個)6日以内出荷内容物はM6x9mm六角アプセットボルト2個となります。頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。仕様M6六角アプセットボルトの本数(本):2材質ステンレス長さ(mm)9質量(g)5、単品:2ねじピッチ(mm)1頭部形状六角アプセット二面幅(mm)10ねじ穴幅:5mm穴の形状十字穴ねじの呼びM6対角(mm)11