カテゴリ

  • 防犯用品(9)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • BIGM(丸山製作所)(147)
  • SMC(110)
  • RS PRO(78)
  • エスコ(49)
  • アイビッグ(48)
  • 千代田通商(41)
  • BOURNS(26)
  • 大綱(22)
  • OHSATO(大里)(20)
  • 大阪魂(19)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(17)
  • TDK(14)
  • EPCOS(14)
  • VISHAY(13)
  • KEMET(12)
  • KTM(12)
  • 由良産商(11)
  • MICROCHIP(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6x6」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm【白】 bitstrong監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm【白】bitstrong
1,098税込1,208
1個
当日出荷
監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mmサイズは画像図面を参照ネジ(M6 8)x1、ネジ(M3 6)、(M3 9)、 (M4 8)、 ナット(M3)、(M4)x各3、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)、タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)x各2、 壁面用貼り付け用粘着テープ金具固定ネジ付き(10cmx5.7cm)材質:ABS プラスチック製 商品重量:80g カラー:ホワイト 耐荷重:4kgModel名:108 Multifunctional plastic bracket 軽量なので取付部の負荷が低減されます。角度調整180度の調節可能(画像参照)CCTVカメラに取り付け可能。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場 (いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)80耐荷重(kg)4
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具 80x72x52mm 【白】 bitstrong監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具 80x72x52mm 【白】bitstrong
2,698税込2,968
1個
当日出荷
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80x72x52mm、軽量サイズは画像図面を参照同梱品はネジ(M6*5)x2材質:iron+spray paint 商品重量:135g カラー:ホワイト 耐荷重:6kgModel名;608監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場お寺、神社自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)135耐荷重(kg)6
監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド【白】 bitstrong監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド【白】bitstrong
2,998税込3,298
1個
当日出荷
●監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド用、軽量 ●サイズは画像図面を参照 ●同梱品;ネジ(M4*8)、(M3*6)、(M3*9)x3、ナット(M5.5)x1、(M3,M4)x3、 中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ)(直径6mm・長さ25mm)/5個、 タッピングネジ(直径2.5mm・長さ16mm)/2個、タッピングネジ(直径3mm・長さ16mm)/3個、 カメラマウントアダプタ(大/直径80mm、中/直径55mm、小/直径50mm)詳細は画像を参照 ●材質:プラスチック ●商品重量:47g カラー:ホワイト 耐荷重:5kg ●カメラ取付部は1/4ネジ(画像参照) ●軽量なので取付部の負荷が低減されます。 ●角度調整 180度の調節可能(画像参照) ●CCTVカメラに取り付け可能。 ●壁、ウォールマウントに取り付け可能。 ●マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 ●壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容ネジM3×8、M3ナット、ネジM4×8、M4ナット 各4個、M5 ナット 1個、中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ) 直径6mm、長さ25mm、タッピングネジ 直径3mm、長さ16mm 各6個、カメラマウントアダプタ(大:直径80mm、中:直径55mm、小:直径50mm)材質プラスチックホワイト質量(g)47耐荷重(kg)5使用場所屋内外
監視カメラポールマウントハウジングブラケット取り付け金具260mm【白】 bitstrong監視カメラポールマウントハウジングブラケット取り付け金具260mm【白】bitstrong
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
監視・監視カメラポールマウントハウジングブラケット取り付け金具260mmサイズは画像図面を参照同梱品:ネジ(M6 6)x2個材質:iron+spray paint 商品重量:235g カラー:ホワイト 耐荷重:7kgModel名:004ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ドームカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場 (いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)235耐荷重(kg)7
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm【白】 bitstrong監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm【白】bitstrong(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mmサイズは画像図面を参照同梱品はネジM6x6 2個材質:iron+spray paint 商品重量:430g カラー:ホワイト 耐荷重:6kgModel名:609監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場 (いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)430耐荷重(kg)6
監視・CCTVカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具86x75x85mm【白】 bitstrong監視・CCTVカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具86x75x85mm【白】bitstrong
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
監視・CCTVカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具86x75x85mmサイズは画像図面を参照同梱品:ネジ(M6 6)x2個、六角レンチx1材質:iron+spray paint商品重量:265g カラー:ホワイト 耐荷重:6kgModel名:006ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。CCTVカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場 (いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)265耐荷重(kg)6
壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80×40×640 bitstrong壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80×40×640bitstrong
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
壁面用監視カメラ取り付け金具・ハウジングブランケット【ステンレス製】 80*40*640サイズは画像画面を参照同梱品:ネジ(M6*6)x1、六角レンチ材質:Stainless steel material商品重量:700g 耐荷重:全体では5kg、カメラ取付部はそれぞれ2.5kgModel名: Multipurpose Wall Mount Bracket
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場(いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etc材質ステンレス幅(mm)80シルバー高さ(mm)640質量(g)700奥行(mm)100耐荷重(kg)全体では5、カメラ取付部はそれぞれ2.5
監視・CCTVドームカメラABSマウントブラケット壁面用L型取り付け金具【透明】 bitstrong監視・CCTVドームカメラABSマウントブラケット壁面用L型取り付け金具【透明】bitstrong
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
●【商品重量】約70g●【寸法】画像画面を参照の事●【材質】ABSプラスティック●【耐荷重】3kg以下のカメラに対応可能●【Model名】Transparent square bracket ●【色】透明
用途●素材が透明のABSプラスティックを使用した珍しいタイプの、プラケットL型金具です。取付してもプラケットが目立ちにくい特徴を持っています。●監視・ドームカメラに取り付け可能。●壁・ウォールマウントにて取り付け可能。●ABSプラスティック製で超軽量化●【同梱品】ネジ(M3*7)x3、ネジ(M6*7)x1 タッピングネジ(直径3mm/長さ18mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2、ナットカバー(直径6mm/長さ7mm)×2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.07透明耐荷重(kg)3
監視・ドームカメラABSマウントブラケットL型取り付け金具(万能穴付き) 【透明】 bitstrong監視・ドームカメラABSマウントブラケットL型取り付け金具(万能穴付き) 【透明】bitstrong
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
●【商品重量】約65g●【寸法】画像画面を参照の事●【材質】ABSプラスティック●【耐荷重】3kg以下のカメラに対応可能●【Model名】Transparent round bracket ●【色】透明
用途●素材が透明のABSプラスティックを使用した珍しいタイプの、万能穴付きプラケットL型金具です。取付してもプラケットが目立ちにくい特徴を持っています。●監視・ドームカメラに取り付け可能。●壁・ウォールマウントにて取り付け可能。●ABSプラスティック製で超軽量化●【同梱品】ネジ(M3*7)x3、ネジ(M6*7)x1 タッピングネジ(直径3mm/長さ18mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2、ナットカバー(直径6mm/長さ7mm)×2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.065透明耐荷重(kg)3
関連キーワード
m6x15特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m6x15