カテゴリ
- 防犯用品(5)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- VOICE(1)
「model-g5」の検索結果

監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具65×45×37mm【ステンレス製】
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具65×45×37mm【ステンレス製】。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ( M6*6 )× 2本。材質:ステンレス製。商品重量:68g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kg。Model名:New stainless steel duckbill bracket。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc付属品ネジ( M6×6 )× 2本材質ステンレス幅(mm)45色シルバー高さ(mm)37質量(g)68奥行(mm)65耐荷重(kg)3~5
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80×73×48mm【ステンレス製】
bitstrong(ビットストロング)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80×73×48mm【ステンレス製】。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6*6)×2本。材質:ステンレス製。商品重量:135g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kg。Model名:Stainless Steel Medium Duckbill。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc付属品ネジ( M6×6 )× 2本材質ステンレス幅(mm)73色シルバー高さ(mm)48質量(g)135奥行(mm)80耐荷重(kg)3~5
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120×90×77mm【ステンレス製】
bitstrong(ビットストロング)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具124×95×77mm【ステンレス製】。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6*6)×2本。材質:ステンレス製。商品重量:418g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kg。Model名:609。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc付属品ネジ(M6×6)×2本材質ステンレス幅(mm)120色シルバー高さ(mm)77質量(g)418奥行(mm)90耐荷重(kg)3~5
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具 80x72x52mm 【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80x72x52mm、軽量。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジ(M6*5)x2。材質:iron+spray paint 。商品重量:135g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名;608。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)135耐荷重(kg)6
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具立体万能・二重層【白】
bitstrong(ビットストロング)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具立体万能・二重層。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジM6x5 2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:510g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:Iron three-dimensional universal。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)510耐荷重(kg)8