カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(457)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • ERECTA(エレクター)(39)
  • KEMET(37)
  • CADDOCK(29)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
  • AMPHENOL(12)
  • KOVAX(コバックス)(9)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
  • TRUSCO(7)
  • insta360(7)
  • スリーアールソリューション(7)
  • 千代田通商(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • Canon(6)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](6)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • ヤンマー(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp100」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルコールチェッカー Drager Alcotest 7510, Alcotest 6000 適合マウスピース BS-ALC-MP-7510シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー Drager Alcotest 7510, Alcotest 6000 適合マウスピース BS-ALC-MP-7510シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    アルコールチェッカーDrager Alcotest 7510、Alcotest 6000適合マウスピースです。
    仕様●適合: Drager Alcotest 7510, Alcotest 6000
  • アルコールチェッカー ALP-1 適合マウスピース BS-ALC-MP-ALP-1シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー ALP-1 適合マウスピース BS-ALC-MP-ALP-1シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    アルコールチェッカーALP-1適合マウスピースです。
    仕様●適合: ALP-1
  • -20℃~+550℃対応 工業用サーモグラフィーカメラ ガンタイプ bitstrong(ビットストロング)

    -20℃~+550℃対応 工業用サーモグラフィーカメラ ガンタイプ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    5日以内出荷
    ・本製品は、静止画(JPG)に加え、動画(MP4)の保存に対応した工業用サーモグラフィーです。温度の推移を連続して記録できるため、現場での異常検知や後からの解析に役立ちます。・可視光画像とサーマル画像を0%~100%まで5段階で重ね合わせる「画像重ね合わせ機能」により、温度異常が起きている箇所を直感的に、かつ正確に特定できます。・-20℃~+550℃の広い温度範囲に対応し、放射率は0.01~1.00まで細かく設定可能です。最高・最低・中心点温度を画面内に同時表示でき、温度分布をひと目で確認できます。・2.8インチの大型カラーディスプレイで、撮影した画像や動画をその場で確認できます。・専用ソフト『IR Image Tools』に対応し、PC上でカラーパレットの切替や範囲指定の温度表示など、基本的な画像処理を簡単に行えます。・内蔵の充電式バッテリー(18650リチウムイオン電池)で、ケーブルを気にせず現場で自由に使用できます。・323gの軽量なガンタイプで片手操作が可能です。持ち運びもしやすく、長時間の作業でも負担が少ない設計です。
    用途使用例:。・電気設備の保守・点検(配電盤、ケーブルの過熱検知)。・機械設備の異常診断(モーター、ベアリングの異常発熱)。・建築物の断熱診断、雨漏りや水漏れ箇所の特定。・工業製品の品質管理(熱ムラの検査)。・研究開発分野での熱挙動解析。・再生可能エネルギー設備の点検(太陽光パネルのホットスポット検知)。・自動車整備(排気系・電動部品の温度診断)。・食品・製造工程の温度管理温度範囲(℃)-20~550精度(%)±2視野角26°× 19°焦点距離最短0.5(固定フォーカス)m解像度【可視光カメラ】300000ピクセル【液晶】320×240【赤外線】120×90ピクセルフレームレート25Hz付属品USB充電アダプター(DC5V2A)、USB充電ケーブル(データ転送対応)、専用ケース、取扱説明書(日本語)仕様【自動電源オフ】5分 / 20分 / 自動電源オフ機能なし から選択可能質量(g)323使用温度範囲(℃)-20~+50電源内蔵充電式 18650 リチウムイオン電池測定精度-15℃~+550℃:±2℃ または ±2% / -20℃~+15℃:±4℃感度【熱感度(NETD)】< 40mK(室温25℃、F#1.0で0.05℃未満の温度差を検出可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.3 × 225 × 93.7温度測定範囲(℃)-20~+550対応英語、中国語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語メモリー容量8GB(使用可能領域 約6.62GB)測定波長(μm)8~14バッテリー容量(Ah)2保存形式【静止画】JPG【動画】MP4検出波長8~14 μm放射率設定0.01~1.00(調整可能、出荷時0.95)フォーカス固定パターン【カラーパレット】5パターン切り替え可能画面サイズ2.8インチ 広視野角TFT液晶保管温度範囲(℃)-20~+60連続動作時間2~3時間設定項目自動電源オフ、画面の輝度、言語、温度単位、時刻設定、温度スポット表示の切替画素サイズ(μm)【赤外線センサー】17保存湿度(%RH)40~75USBType-Cデータ保存形式【静止画】JPG【動画】MP4可視カメラ有
  • アルコールチェッカー BS-ALC-AP018用 マウスピース bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー BS-ALC-AP018用 マウスピース

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピースです。
    仕様●適合:BS-ALC-AP018●寸法(1個あたり):40×4×4mm●重量(1個あたり):2g
  • アルコールチェッカー Mark X適合マウスピース BS-ALC-MP-MarkXシリーズ bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー Mark X適合マウスピース BS-ALC-MP-MarkXシリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    アルコールチェッカーMark X適合マウスピースです。
    仕様●適合: Mark X
  • アルコールチェッカー Drager Alcotest 6510 適合マウスピース BS-ALC-MP-6510シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー Drager Alcotest 6510 適合マウスピース BS-ALC-MP-6510シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    アルコールチェッカーDrager Alcotest 6510適合マウスピースです。
    仕様●適合: Drager Alcotest 6510
  • アルコールチェッカー Drager Alcotest 7410 適合マウスピース BS-ALC-MP-7410シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー Drager Alcotest 7410 適合マウスピース BS-ALC-MP-7410シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    アルコールチェッカーDrager Alcotest 7410適合マウスピースです。
    仕様●適合: Drager Alcotest 7410
  • アルコールチェッカー Drager Alcotest 6810適合マウスピース BS-ALC-MP-6810シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー Drager Alcotest 6810適合マウスピース BS-ALC-MP-6810シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    アルコールチェッカーDrager Alcotest 6810適合マウスピースです。
    仕様●適合: Drager Alcotest 6810
  • アルコールチェッカー Envitec AQ 6020 適合マウスピース BS-ALC-MP-AQ6020シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー Envitec AQ 6020 適合マウスピース BS-ALC-MP-AQ6020シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    アルコールチェッカーEnvitec AQ 6020適合マウスピースです。
    仕様●適合: Envitec AQ 6020