カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • ブロードウォッチ(253)
  • 塚本無線(21)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](9)
  • TP-LINK(6)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(3)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(3)
  • JVC(2)
  • レッツコーポレーション(2)
  • Vivotek(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • マザーツール(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • 東進電機工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nvr-04」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NVR 4K対応 防犯カメラ用録画機 ネットワーク レコーダー bitstrong(ビットストロング)

    NVR 4K対応 防犯カメラ用録画機 ネットワーク レコーダー

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥79,880税込¥87,868
    1個
    8日以内出荷
    ●防犯カメラの映像を録画する専用のレコーダーです。4台のカメラが接続可能です。 ●ライブ映像が閲覧でき、分割表示で複数カメラの熱映像、一般可視光映像を閲覧することができます。 "
    用途●本製品は、4TBのHDDを内蔵しています。 ●防犯カメラ単体では映像を記録できないため、本製品とセットでの購入をおすすめします。"質量(kg)1.5kg未満容量HDD容量:4TB寸法315×240×48mm出力ビデオ/オーディオ出力:HDMI/VGA電力(W)40W以下入力IPビデオ入力:4chアズワン品番64-7815-09ハードディスクSATA(インターフェース1ポート)
  • 8チャンネル / 8 PoE / 4K / 4TB HDD付属 / NVR BS-7608NI-K18P-4TB bitstrong(ビットストロング)

    8チャンネル / 8 PoE / 4K / 4TB HDD付属 / NVR BS-7608NI-K18P-4TB

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    9日以内出荷
    最大8chのIPカメラ入力 H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオフォーマット 最大1ch@8 MP/3ch@4 MP/6ch@1080p デコード能力最大80Mbpsの受信帯域幅
    仕様(VGA出力)1ch,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz、(ストリーミングタイプ)ビデオ、ビデオとオーディオ、(受信帯域幅)80Mbps、(送信帯域幅)80Mbps、(人/車両分析)4chビデオ仕様(IPビデオ入力)8ch、(ビデオ出力モード)HDMI/VGA同時出力HDMI規格1ch,4K(4096x2160)/30Hz,4K(3840x2160)/30Hz,2K(2560x1440)/60Hz,1920x1080/60Hz,1600x1200/60Hz,1280x1024/60Hz,1280x720/60Hzオーディオ(圧縮)G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
防犯カメラカテゴリ